Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICTOR 0781-1448 Ρυθμιστής Αερίου Μονής Σταδίου 200 έως 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11

VICTOR 0781-1448 ρυθμιστής αερίου μονής βαθμίδας 200 έως 3000 Psig

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZKF Πρότυπο: 0781-1448Cross Ref: 20UK11
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
€1,609.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Υλικό σώματοςΜηχανικός ορείχαλκος
Εισαγωγή σύνδεσης CGA580
Πρίζα σύνδεσης CGA1 / 4 "
Συντελεστής όγκου0.114
Αέριο κυλίνδρουΆζωτο, Αργό, Ήλιο
Παράδοση16,600 scfh
Εύρος πίεσης παράδοσης200 έως 3000 psig
Υλικό διαφράγματοςΈμβολο ορείχαλκου
Ρυθμός ροήςΠερίπου 16,600 SCFH
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑργό, Ήλιο, Άζωτο
Μέγεθος μετρητή2-1 / 2 "
Πίεση παροχής μετρητών3000 psig
Σύνδεση εισόδουCGA-580
Μετρητής εισόδου4000 psig
ΥλικόΜηχανικός ορείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Σύνδεση εξόδου1 / 4 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησηάτομο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΈμβολο ενός σταδίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΠρακτική άσκησηΕύρος πίεσης παράδοσηςΥλικό διαφράγματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΣύνδεση εισόδουΤιμή
VICTOR 0781-3631 Ρυθμιστής αερίου, Μονός, 2 έως 40 Psi, CGA-510LP Σύνδεση εισόδου | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 Μ LH3.6 "Ορείχαλκοςμονόκλινο2 έως 40 psiNeopreneΠροπάνιο, φυσικό αέριοCGA-510LP€403.91
VICTOR 0781-3632 Ρυθμιστής αερίου, μονός, 5 έως 125 Psi, CGA-510LP Σύνδεση εισόδου | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 Μ LH3.6 "Ορείχαλκοςμονόκλινο5 έως 125 psiNeopreneΠροπάνιο, φυσικό αέριοCGA-510LP€395.47
VICTOR 0781-3601 Ρυθμιστής αερίου, Μονοβάθμια, Γενικός σκοπός, 5 έως 150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 Μ RH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή5 έως 150 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟξυγόνοCGA-540€532.64
VICTOR 0781-3602 Ρυθμιστής αερίου, Γενικός σκοπός, 2 έως 15 Psi, CGA-510 Σύνδεση εισόδου | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή2 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑσετυλίνηCGA-510€527.72
VICTOR 0781-3603 Ρυθμιστής αερίου, Γενικός σκοπός, 2 έως 15 Psi, Σύνδεση εισόδου CGA 300 | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή2 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑσετυλίνηCGA 300€548.31
VICTOR 0781-3606 Ρυθμιστής αερίου, Γενικός σκοπός, 2 έως 60 Psi, CGA-510 Σύνδεση εισόδου | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή2 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΥγροποιημένο προπάνιοCGA-510€577.80
VICTOR 0781-3607 Ρυθμιστής Αερίου, Μονής Σταδίου, Γενικής Χρήσης, 5 έως 150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή5 έως 150 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΥγροποιημένο προπάνιοCGA-510€571.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICTOR 0781-1448 ρυθμιστής αερίου μονής βαθμίδας 200 έως 3000 Psig
€1,609.27 /μονάδα