Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICTOR 0781-1473 Ρυθμιστής Κύλινδρος Argon Helium Nitrogen Cga-677 | AF7CBG 20UK13

VICTOR 0781-1473 Ρυθμιστής Κύλινδρος Αργό Ήλιο Άζωτο Cga-677

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CBG Πρότυπο: 0781-1473Cross Ref: 20UK13
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
€1,701.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Υλικό σώματοςΜηχανικός ορείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.114
Παράδοση22,000 scfh
Εύρος πίεσης παράδοσης300 έως 4500 psi
Υλικό διαφράγματοςΈμβολο ορείχαλκου
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑργό, Ήλιο, Άζωτο
Μέγεθος μετρητή2-1 / 2 "
Πίεση παροχής μετρητών4500 psi
Σύνδεση εισόδουCGA-677
Μέγιστη. Πίεση εισόδου7500 psi
Σύνδεση εξόδου1/4 "Swagelok
Συνολικό μήκος6.5 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας7500 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8481100090

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος τροφοδοσίας ρυθμιστή (Κύλινδρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εισόδουΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΣύνδεση εξόδουΣυνολικό μήκοςΠρακτική άσκησηΕύρος πίεσης παράδοσηςΥλικό διαφράγματοςΤιμή
VICTOR 0781-0043 Ρυθμιστής κύλινδρος Oxygen Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.19 / 16-18 RH Αρσενικό6.25 "μονόκλινο5 έως 125 psiNeoprene€341.99
VICTOR 0781-0098 Ρυθμιστής Κύλινδρος Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.19 / 16-18 LH Αρσενικό6.25 "μονόκλινο4 έως 80 psiNeoprene€375.77
VICTOR 0781-0532 Ρυθμιστής Κύλινδρος Αέρας Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.275 / 8-18 LH Γυναίκα7.25 "μονόκλινο5 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€464.09
VICTOR 0781-0543 Ρυθμιστής Κύλινδρος Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.275 / 8-18 RH Γυναίκα7.25 "μονόκλινο10 έως 200 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€484.37
VICTOR 0781-0583 Ρυθμιστής Κύλινδρος Acetylene Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.279 / 16-18 LH Αρσενικό7.25 "μονόκλινο2 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€492.59
VICTOR 0781-0589 Ρυθμιστής Κύλινδρος Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.279 / 16-18 LH Αρσενικό7.25 "μονόκλινο2 έως 40 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€462.75
VICTOR 0781-0595 Ρυθμιστής Κύλινδρος Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.279 / 16-18 LH Αρσενικό7.25 "μονόκλινο5 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€537.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICTOR 0781-1473 Ρυθμιστής Κύλινδρος Αργό Ήλιο Άζωτο Cga-677
€1,701.16 /μονάδα