Ο ρυθμιστής Victor 250 Series, 0781-9134 είναι ένας ελαφρύς ρυθμιστής καθαρισμού μεσαίας χωρητικότητας. Διαθέτει σχεδιασμό ενός σταδίου, κατάλληλο για χρήση σε λειτουργίες κλιματισμού ελαφρού έως μεσαίου χρόνου. Ο ρυθμιστής της σειράς Victor 250 διαθέτει σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο για δομική ακαμψία και καπάκι περιβλήματος Derlin με μετρητές 2 ιντσών για ομαλή ρύθμιση. Προσφέρει μηχανισμό καθίσματος τύπου στελέχους, σχεδιασμένο για ακριβή ροή αερίου και έχει διάφραγμα νεοπρενίου για να διασφαλίζει τη σωστή χρήση σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτός ο ρυθμιστής της σειράς Victor 250 είναι κατάλληλος για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ροής αερίων υψηλής πίεσης, συμπεριλαμβανομένων αργού, υδρογόνου, αζώτου, οξυγόνου σε έναν κύλινδρο. Η μονάδα ρυθμιστή Victor 250 Series απαιτεί σύνδεση εισόδου CGA-580 για γρήγορη και αποτελεσματική εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη κλειδιού ή στεγανοποιητικού σπειρώματος.
Χρήσεις:
Ο ρυθμιστής Victor 250 Series, 0781-9134, προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον χρήσιμο για τη συγκόλληση και την κοπή πυρσών σε λειτουργίες κλιματισμού ελαφρού έως μεσαίου χρόνου.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ρυθμιστής Victor 250 Series, 0781-9134 έχει σχεδιαστεί για εργασίες ελαφριάς έως μεσαίας χρήσης σε εφαρμογές κλιματισμού, καθαρισμού και συγκόλλησης.
- Αυτός ο ρυθμιστής καθαρισμού έχει σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο, που εξασφαλίζει δομική ακαμψία, καπάκι περιβλήματος Derlin με μετρητές 2 ιντσών για ομαλή ρύθμιση.
- Ο μηχανισμός έδρας τύπου στελέχους της μονάδας είναι κατάλληλος για ακριβή ροή αερίου.
- Επιπλέον, το διάφραγμα από νεοπρένιο είναι κατασκευασμένο για σωστή χρήση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
- Παρέχει πιέσεις που κυμαίνονται από 10 έως 250 psi και μέγιστη πίεση εισόδου 3000 psi.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ρυθμιστής Victor 250 Series, 0781-9134 είναι καταχωρημένος στο UL252 από την ETL για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ασφάλεια των χρηστών.
Εγκατάσταση:
- Ο ρυθμιστής Victor 250 Series, 0781-9134 χρησιμοποιεί σύνδεση εισόδου CGA-580 για γρήγορη και αποτελεσματική εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη κλειδιού ή στεγανοποιητικού σπειρώματος.
- Κλείστε τη βαλβίδα εξόδου και ανοίξτε τη βαλβίδα της δεξαμενής. Αυτό θα πιέσει τον ρυθμιστή.
- Ρυθμίστε την πίεση ρύθμισης στο 20% περίπου του εύρους.
- Κλείστε τη βαλβίδα της δεξαμενής και σπάστε τη βαλβίδα στην έξοδο του ρυθμιστή.
- Αφήστε το αέριο να εκφορτιστεί έως ότου οι μετρητές πίεσης του ρυθμιστή πλησιάσουν στο μηδέν.
- Κλείστε τη βαλβίδα εξόδου πριν απελευθερώσετε το τελευταίο κομμάτι πίεσης αερίου.
- Μετά τους κύκλους καθαρισμού, ανοίξτε τη βαλβίδα της δεξαμενής και ρυθμίστε τον ρυθμιστή στη σωστή πίεση λειτουργίας.
- Σπάστε ελαφρά τη βαλβίδα εξόδου και επανατοποθετήστε τη γραμμή αερίου στον αναλυτή.
- Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα εξόδου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρυθμιστή ενός σταδίου και ενός ρυθμιστή δύο σταδίων;
Α. Οι ρυθμιστές πίεσης αερίου ενός σταδίου ελαχιστοποιούν την πίεση του κυλίνδρου προς την πίεση εξόδου ή παροχής σε ένα βήμα, ενώ οι ρυθμιστές πίεσης αερίου δύο σταδίων εξαλείφουν την πίεση του κυλίνδρου σε δύο βήματα, παρέχοντας σταθερή πίεση εξόδου χωρίς περιοδική αναπροσαρμογή.
Ε. Οι ρυθμιστές αερίου πρέπει να αερίζονται;
Α. Ο ρυθμιστής φυσικού αερίου είναι ένα ευαίσθητο εξάρτημα του σετ μετρητών, που απαιτεί εξαερισμό και συμμόρφωση με τις ομοσπονδιακές και τοπικές ανάγκες εξαερισμού. Ο εξαερισμός λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας, επιτρέποντας στο διάφραγμα εντός του ρυθμιστή να αναπνέει.
Ε. Πώς αποτυγχάνει ένας ρυθμιστής;
A. Ένα κανονικό μπορεί να αποτύχει όταν η υπερβολική κάμψη του μεταλλικού διαφράγματος προκαλεί μια ακτινωτή ρωγμή και επιτρέπει στο αέριο να διαφύγει στην ατμόσφαιρα μέσω της οπής εξαερισμού που έχει διαμορφωθεί στο καπό. Ένας άλλος πιο συνηθισμένος τύπος αστοχίας του ρυθμιστή είναι η εσωτερική διαρροή, επίσης γνωστή ως crawl ή creep.
Ε. Γιατί πρέπει να απελευθερωθεί η πίεση από έναν ρυθμιστή όταν τελειώσει η εργασία;
Α. Η πίεση από έναν ρυθμιστή απελευθερώνεται, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, για να προστατεύσει τη ζημιά στο διάφραγμα, τους μετρητές και τα ελατήρια ρύθμισης (αν είναι υπό φορτίο).