INGERSOLL-RAND Αναγεννητικά στεγνωτήρια πεπιεσμένου αέρα

Φίλτρα

INGERSOLL-RAND -

Στεγνωτήρες πεπιεσμένου αέρα

Τα στεγνωτήρια αεροσυμπιεστών της Ingersoll Rand έχουν σχεδιαστεί για να καταστέλλουν το σημείο δρόσου του πεπιεσμένου αέρα αφαιρώντας την υγρασία από αυτόν πριν ο αέρας συμπυκνωθεί σε ένα επιβλαβές υγρό. Αυτά τα στεγνωτήρια προσφέρουν φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ρύπων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της ποιότητας του προϊόντος. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός τους διαθέτει ένα σύστημα ψύξης σε συνδυασμό με θερμική μάζα για την αποτελεσματική αποθήκευση της ψυχρής ενέργειας. Αυτά τα στεγνωτήρια είναι εξοπλισμένα με έναν εύκολο στη χρήση ελεγκτή μικροεπεξεργαστή για να αποκτήσουν το μέγιστο έλεγχο της λειτουργίας του στεγνωτηρίου, ενώ παρακολουθούν τις τρέχουσες συνθήκες. Τα στεγνωτήρια Ingersoll διαθέτουν πολλές οθόνες συναγερμού για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας για αυτόματη απενεργοποίηση. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν φυγοκεντρικό διαχωρισμό για διαχωρισμό και απομάκρυνση της υγρασίας από τον ψυχρό αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα στεγνωτηρίων πεπιεσμένου αέρα Ingersoll Rand, που διατίθενται σε μονοφασικά και τριφασικά μοντέλα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-€20,819.89
AHL1201H00AA-12030 "---1-€18,667.62
AHL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-€45,589.15
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-€50,076.63
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-€37,941.71
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€9,167.77
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€11,900.27
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€8,230.73
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,433.73
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€4,458.68
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,653.02
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€1,920.57
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€5,240.98
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,031.05
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,504.19
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,419.88
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€5,591.87
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "3Φλάντζα 4 "€46,331.01
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€24,087.39
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€21,221.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;