SPEEDAIRE Μάνικες πλυντηρίου πίεσης

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης, πολυαιθυλένιο, PVC

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται σε εργασίες καθαρισμού αποχετεύσεων με τον συμβατό εξοπλισμό. Είναι ιδανικά για τον καθαρισμό αποχετεύσεων, την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης και την αποφυγή απόφραξης. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες πολυαιθυλενίου, με υλικό κάλυψης PVC για την αποφυγή τριβής και κοψίματος. Είναι εξοπλισμένα με άκρα προσαρμογής εύκαμπτων σωλήνων σιδήρου για εύκολη σύνδεση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εύκαμπτων σωλήνων πλύσης, που διατίθενται σε μεγέθη θηλυκού εξαρτήματος M22 θηλυκό x M22 θηλυκό, 1/4 ίντσας (F)NPT x M22 θηλυκό και 1/4 ίντσας MBSP x M22 θηλυκά μεγέθη Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22ΚΔ971/4 "(F) NPT x M22 Γυναίκα€29.32
B22ΚΔ99M22 Γυναίκα x M22 Γυναίκα€71.35
SPEEDAIRE -

5/16 "Μέσα Dia. Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22ΚΕ0425ft.€96.81
B22ΚΕ0550ft.€158.45
SPEEDAIRE -

3/8 "Μέσα Dia. Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22ΚΕ0130ft.0.71 "3000 psi€131.85
B22ΚΕ0250ft.0.71 "3000 psi€171.37
C22ΚΕ0650ft.0.74 "4500 psi€194.59
B22ΚΕ03100ft.0.71 "3000 psi€267.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;