Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22KE01 Σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 30 πόδια 3000 Psi | AB6VHX

SPEEDAIRE 22KE01 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 30 πόδια 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6VHX Μοντέλο: 22KE01
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
€131.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πλυντηρίου πίεσης
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠλεξούδα
Μέγεθος προσαρμογής3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα30ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.71 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Εξωτερικό ΥλικόΝιτρίλιο
Παράγοντας ασφαλείας4:1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντίσταση λαδιού (κλάση Α RMA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 22KE02 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AB6VHY 22ΚΕ0250ft.0.71 "3000 psi€171.37
SPEEDAIRE 22KE03 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 100 πόδια 3000 Psi | AB6VHZ 22ΚΕ03100ft.0.71 "3000 psi€267.93
SPEEDAIRE 22KE06 Σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 50 πόδια 4500 Psi | AB6VJC 22ΚΕ0650ft.0.74 "4500 psi€194.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22KE01 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 30 πόδια 3000 Psi
€131.85 /μονάδα