SPEEDAIRE 22KE02 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AB6VHY

SPEEDAIRE 22KE02 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VHY Μοντέλο: 22KE02

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πλυντηρίου πίεσης
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠλεξούδα
Μέγεθος προσαρμογής3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.71 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Εξωτερικό ΥλικόΝιτρίλιο
Παράγοντας ασφαλείας4:1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντίσταση λαδιού (κλάση Α RMA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 22KE01 Σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 30 πόδια 3000 Psi | AB6VHX 22ΚΕ0130ft.0.71 "3000 psi€131.85
SPEEDAIRE 22KE03 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 100 πόδια 3000 Psi | AB6VHZ 22ΚΕ03100ft.0.71 "3000 psi€267.93
SPEEDAIRE 22KE06 Σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 50 πόδια 4500 Psi | AB6VJC 22ΚΕ0650ft.0.74 "4500 psi€194.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22KE02 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi
€171.37 /μονάδα