SPEEDAIRE Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης, πολυαιθυλένιο, PVC


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Κατασκευή: Υφαντική πλεξούδα , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1 / 4 " , Μήκος σωλήνα: 25ft. , Εξωτερικός σωλήνας Διάμετρος: 0.51 " , Μέγιστη. Πίεση: 2600 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΚΔ97
1/4 "(F) NPT x M22 Γυναίκα€27.10
B
22ΚΔ99
M22 Γυναίκα x M22 Γυναίκα€71.35

Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης, πολυαιθυλένιο, PVC

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται σε εργασίες καθαρισμού αποχετεύσεων με τον συμβατό εξοπλισμό. Είναι ιδανικά για τον καθαρισμό αποχετεύσεων, την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης και την αποφυγή απόφραξης. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες πολυαιθυλενίου, με υλικό κάλυψης PVC για την αποφυγή τριβής και κοψίματος. Είναι εξοπλισμένα με άκρα προσαρμογής εύκαμπτων σωλήνων σιδήρου για εύκολη σύνδεση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εύκαμπτων σωλήνων πλύσης, που διατίθενται σε μεγέθη θηλυκού εξαρτήματος M22 θηλυκό x M22 θηλυκό, 1/4 ίντσας (F)NPT x M22 θηλυκό και 1/4 ίντσας MBSP x M22 θηλυκά μεγέθη Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;