DAYTON Φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες

Οι φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες της Dayton έχουν σχεδιαστεί κυρίως για προσωρινή θέρμανση κτιρίων υπό κατασκευή, μετατροπή ή επισκευή και για να διατηρούν τα γραφεία και τα δωμάτια ζεστά και άνετα σε κρύο καιρό. Ονομάζονται επίσης θερμαντήρες χώρου, κυκλοφορούν τον αέρα στο δωμάτιο για να θερμαίνουν σταδιακά και συνεχώς τον χώρο. Αυτές οι μονάδες θέρμανσης μπορούν να τοποθετηθούν βολικά εκεί που απαιτείται για τη συμπλήρωση της θερμότητας από ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Λειτουργώντας ως συμπλήρωμα του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αυτοί οι αποδοτικοί και αθόρυβοι θερμαντήρες διαθέτουν μπροστινές και πίσω οθόνες και διακόπτη θερμοκρασίας υψηλού ορίου σε επιλεγμένα μοντέλα για πρόσθετη ασφάλεια. Μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών θερμαντήρων Dayton, συμπεριλαμβανομένων φορητών θερμαντήρων βάσης, θερμαινόμενων λαστιχένιων χαλιών, θερμαντικών χώρων με ανεμιστήρα, ηλεκτρικών θερμαντικών βάθρων και φορητών θερμαντικών σωμάτων σαλαμάνδρας προσφέρεται από Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της μάρκας.

Φίλτρα

DAYTON -

Βάθρο και Πύργος, Φορητοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες, Ταλαντευόμενος

Οι φορητοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες Dayton παρέχουν ζεστασιά στους χώρους των γραφείων και τους χώρους υποδοχής. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μη αυτόματη επαναφορά θερμικής προστασίας από υπερθέρμανση, η οποία επανεκκινείται χειροκίνητα όταν η θερμοκρασία κρυώσει στο φυσιολογικό. Διαθέτουν επίσης περίβλημα "cool touch" για να μην ζεσταίνεται το εξωτερικό σώμα, ακόμη και κατά τη συνεχή χρήση και μπορούν να μετακινηθούν γύρω από την εγκατάσταση με ρόδες ή καροτσάκια. Τα επιλεγμένα μοντέλα περιλαμβάνουν ένα πλήρως λειτουργικό, προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο για "ρυθμίσεις 2 ταχυτήτων", "μόνο για ανεμιστήρες" και "εφαρμογές on / off". Είναι συμβατά με τα πρότυπα UL / cUL και διατίθενται σε τύπους χειριστηρίων με κουμπί και μηχανικό επιλογέα.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1VNX7€112.63
B1VNX8€145.57
DAYTON -

Φορητοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες πάγκος

Οι φορητοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες baseboard της Dayton είναι ιδανικοί για πρόσθετη θέρμανση στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή αυτόνομη θέρμανση μέσω θέρμανσης με ανεμιστήρα / μεταφοράς σε γραφεία και εμπορικά κτίρια. Αυτές οι φορητές μονάδες μπορούν να συνδεθούν όπου επιθυμείτε θερμότητα. Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με επίστρωση σκόνης για αντοχή και αντοχή. Αυτοί οι θερμαντήρες διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια θερμοκρασίας ή θερμοστάτες με θερμική προστασία από υπερθέρμανση για να ξεκινήσουν ή να σταματήσουν τη λειτουργία του θερμαντήρα σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος για την προστασία των θερμαντήρων. Τα επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύονται από προγραμματιζόμενα χειριστήρια για τον έλεγχο των χρονισμών διακοπής λειτουργίας των θερμαντήρων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα θερμαντικά σώματα, διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 27.5 έως 53 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΧρώμαΒάθοςΎψοςkWWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1VNX438.875 "12.55118Λευκό / Γκρι5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€130.40
B1EVG238.875 "12.55118Λευκό / Γκρι5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€173.87
C3UG0145 "8.35118/3413Άσπρο5.5 "7.5 "1.5/1.01500/1000€187.87
DAYTON -

Φορητοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες θέσεων εργασίας και γκαράζ

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A784JH8Φορητή θερμάστρα€718.44
A784JH7Φορητή θερμάστρα€634.76
A784JJ2Φορητή θερμάστρα€798.00
A784JJ0Φορητή θερμάστρα€608.46
A784JH9Φορητή θερμάστρα€638.93
A784JJ1Φορητή θερμάστρα€691.99
B784JJ3Στήριγμα τοίχου€103.61
DAYTON -

Φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A53ΤΥ91€165.02
B53ΤΥ90€120.54
C402M62€402.36
DAYTON -

Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου

ΣτυλΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤαλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤάσηWattsΠλάτοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Ταλαντεύεται1201500/9008.5 "Γκρί€118.56
B1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Χωρίς ταλαντώσεις1201500/1000/6507.75 "Γκρί€165.13
C1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Χωρίς ταλαντώσεις1201500/75015.38 "Γκρί€109.50
D3 VU335-15P12.5/10.85118/4436Χωρίς ταλαντώσεις1201500/13008"Λευκό / Γκρι€206.36
E3 VU375-15P12.5/6.255118/3412Χωρίς ταλαντώσεις1201500/10004.25 "Μαύρη€235.00
F3 VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Χωρίς ταλαντώσεις1201500/900/60011.5 "Άσπρο€151.53
G3 VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Χωρίς ταλαντώσεις208/2404000/300010.75 "Red€311.68
G3 VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Χωρίς ταλαντώσεις240/2085600/420011.5 "Red€311.96
G3 VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Χωρίς ταλαντώσεις208/2404800/360010.75 "Red€241.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;