Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1VNX1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AB3WVF

DAYTON 1VNX1 Electric Space Heater Fan Forced 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WVF Μοντέλο: 1VNX1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€118.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας χώρου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση120 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5/7.0
Έξοδος BtuH5118/3071
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος7.875 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος10.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Μέγιστη. Θερμ.129.20 βαθμοί F
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2 & Μόνο για ανεμιστήρες
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Φάση1
Τάση120
Watts1500/900
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤαλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤάσηWattsΠλάτοςΧρώμαΤιμή
DAYTON 3VU31 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκαστικός / ακτινοβόλος 120v | AD2XBX 3 VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Χωρίς ταλαντώσεις1201500/900/60011.5 "Άσπρο€151.53
DAYTON 3VU33 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AD2XBY 3 VU335-15P12.5/10.85118/4436Χωρίς ταλαντώσεις1201500/13008"Λευκό / Γκρι€206.36
DAYTON 1VNW9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Χωρίς ταλαντώσεις1201500/1000/6507.75 "Γκρί€165.13
DAYTON 1VNY2 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Χωρίς ταλαντώσεις1201500/75015.38 "Γκρί€109.50
DAYTON 3VU34 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας αναγκαστικός 208 / 240v | AG6QDV 3 VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Χωρίς ταλαντώσεις208/2404000/300010.75 "Red€311.68
DAYTON 3VU35 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας αναγκαστικός 208 / 240v | AG6QDW 3 VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Χωρίς ταλαντώσεις208/2404800/360010.75 "Red€241.82
DAYTON 3VU36 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 240 / 208v | AG6QDX 3 VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Χωρίς ταλαντώσεις240/2085600/420011.5 "Red€311.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1VNX1 Electric Space Heater Fan Forced 120v
€118.56 /μονάδα