DAYTON 3VU33 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AD2XBY

DAYTON 3VU33 Electric Space Heater Fan Forced 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XBY Μοντέλο: 3VU33

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€206.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας χώρου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση170 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5/10.8
Έξοδος BtuH5118/4436
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος10 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος16 "
Hz60
kW1.5/1.3
Μέγιστη. Θερμ.149.00 βαθμοί F
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2 & Μόνο για ανεμιστήρες
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Τάση120
Watts1500/1300
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.213
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου Dayton 3VU33 είναι ένας φορητός θερμαντήρας με ανεμιστήρα, ιδανικός για τη θέρμανση του περιβάλλοντος σε γκαράζ και χώρους εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου Dayton 3VU33 διαθέτει ατσάλινο περίβλημα και φινίρισμα με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Παρέχει χειροκίνητη επαναφορά θερμικής προστασίας από υπερθέρμανση για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτό το αερόθερμο διαθέτει ένα κουμπί ενδεικτικής λυχνίας τροφοδοσίας και έναν θερμοστάτη για την ένδειξη και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία.
  • Έχει μέγιστη ικανότητα θέρμανσης 5118 BTUh.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • cUL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο τοποθέτησης προσφέρει ο ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου Dayton 3VU33;

Α. Παρέχει στήριξη μονάδας για αυξημένη σταθερότητα.

Ερ. Πώς να συντηρήσετε αυτόν τον θερμαντήρα δωματίου με ανεμιστήρα;

A.

  • Αυτό το αερόθερμο δεν απαιτεί συχνή συντήρηση αλλά περιστασιακό καθαρισμό.
  • Για τον καθαρισμό, καθαρίστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα χρησιμοποιώντας αέρα υψηλής πίεσης ή ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα βούρτσας για να αποφύγετε το φράξιμο των ανοιγμάτων της γρίλιας εισαγωγής.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτού του θερμαντήρα δωματίου;

Α. 100 CFM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤαλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤάσηWattsΠλάτοςΧρώμαΤιμή
DAYTON 1VNX1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Ταλαντεύεται1201500/9008.5 "Γκρί€118.56
DAYTON 3VU31 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκαστικός / ακτινοβόλος 120v | AD2XBX 3 VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Χωρίς ταλαντώσεις1201500/900/60011.5 "Άσπρο€151.53
DAYTON 1VNW9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Χωρίς ταλαντώσεις1201500/1000/6507.75 "Γκρί€165.13
DAYTON 1VNY2 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Χωρίς ταλαντώσεις1201500/75015.38 "Γκρί€109.50
DAYTON 3VU34 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας αναγκαστικός 208 / 240v | AG6QDV 3 VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Χωρίς ταλαντώσεις208/2404000/300010.75 "Red€311.68
DAYTON 3VU35 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας αναγκαστικός 208 / 240v | AG6QDW 3 VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Χωρίς ταλαντώσεις208/2404800/360010.75 "Red€241.82
DAYTON 3VU36 Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου ανεμιστήρας Αναγκασμένος 240 / 208v | AG6QDX 3 VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Χωρίς ταλαντώσεις240/2085600/420011.5 "Red€311.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3VU33 Electric Space Heater Fan Forced 120v
€206.36 /μονάδα