DAYTON 3UG01 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 120v | AG6QDC

DAYTON 3UG01 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Convection 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QDC Μοντέλο: 3UG01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Ενισχυτές AC8.3
Έξοδος BtuH5118/3413
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος5.5 "
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Ύψος7.5 "
Hz60
kW1.5/1.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΓραμμικός διακόπτης ορίου
Τάση120
Watts1500/1000
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)118.87
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΧρώμαΒάθοςΎψοςkWWattsΤιμή
DAYTON 1EVG2 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Λευκό / Γκρι5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€173.87
DAYTON 1VNX4 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 120v | AB3WVG 1VNX438.875 "12.55118Λευκό / Γκρι5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€130.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3UG01 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Convection 120v
€187.87 /μονάδα