DAYTON 1VNX4 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 120v | AB3WVG

DAYTON 1VNX4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Convection 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WVG Μοντέλο: 1VNX4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€130.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση150 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5
Έξοδος BtuH5118
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος5-1 / 16 "
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Ύψος9 1 / 16 "
Hz60
kW1.5
Μέγιστη. Θερμ.151.52 βαθμοί F
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Τάση120
Watts1500
Πλάτος38.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.139
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΧρώμαΒάθοςΎψοςkWWattsΤιμή
DAYTON 1EVG2 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Λευκό / Γκρι5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€173.87
DAYTON 3UG01 Ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 120v | AG6QDC 3UG0145 "8.35118/3413Άσπρο5.5 "7.5 "1.5/1.01500/1000€187.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1VNX4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Convection 120v
€130.40 /μονάδα