SHEPHERD CASTER Τροχίσκοι πλάκας

Άκαμπτοι τροχίσκοι / περιστρεφόμενοι τροχοί με πολυουρεθάνη / ελαστικό / θερμοπλαστικό ελαστικό τροχό ικανό να φέρει φορτία έως 999 λίβρες. Χρησιμοποιείται τόσο για εφαρμογές κινητικότητας ελαφρού όσο και βαρέως τύπου. Διατίθενται επίσης μοντέλα με φρένα over-the-wheel και full-lock

Φίλτρα

SHEPHERD CASTER -

Τυπικοί τροχίσκοι πιάτων

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APGT40120ZN-DMT32(GG)Τροχίσκος€50.98
BPGT50120ZN-TPU33 (GG)Τροχίσκος€54.39
APGT50120ZN-DMT32(GG)Τροχίσκος€56.45
BPGT40120ZN-TPU33 (GG)Τροχίσκος€49.00
CPGT30120ZN-TPR33 (GG)Τροχίσκος€43.22
DPTW40101BK-BΤροχίσκος€3.53
EPTW60101BKΤροχίσκος€4.34
EPTW40101BKΤροχίσκος€2.98
FC0014120TZ-POL01(KK)Τροχίσκος€14.28
GPSN30101BCGΤροχίσκος€1.97
DPTW50101BK-BΤροχίσκος€4.34
DPTW60101BK-BΤροχίσκος€4.97
EPTW50101BKΤροχίσκος€3.69
HPGR40120ZN-TPU33 (GG)Άκαμπτος τροχός€31.99
IPGR50120ZN-DMT32(GG)Άκαμπτος τροχός€38.25
HPGR30120ZN-TPR33 (GG)Άκαμπτος τροχός€23.95
IPGR40120ZN-DMT32(GG)Άκαμπτος τροχός€33.19
HPGR50120ZN-TPU33 (GG)Άκαμπτος τροχός€38.47
JPGS50120ZN-DMT32(GG)Περιστρεφόμενος τροχίσκος€41.83
KPGS50120ZN-TPU33 (GG)Περιστρεφόμενος τροχίσκος€41.07
KPGS40120ZN-TPU33 (GG)Περιστρεφόμενος τροχίσκος€41.54
LPGS40120ZN-DMT32(GG)Περιστρεφόμενος τροχίσκος€36.57
MPGS30120ZN-TPR33 (GG)Περιστρεφόμενος τροχίσκος€28.06
NPUT75120BK-BΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας€16.73
OPSF75120GR-BΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας€30.08
SHEPHERD CASTER -

Τροχίσκοι πλάκας

ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόΣκληρότηταΑξιολόγηση φορτίουΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APGR30120ZN-POD01(KK)Πολυολεφίνη70 Shore Δ250 lbs.-20 έως 180° F3"Πολυολεφίνη1.25 "€17.65
RFQ
APGR40120ZN-POD01(KK)Πολυολεφίνη70 Shore Δ275 lbs.-20 έως 180° F4"Πολυολεφίνη1.25 "€17.82
RFQ
APGS30120ZN-POD01(KK)Πολυολεφίνη70 Shore Δ250 lbs.-20 έως 180° F3"Πολυολεφίνη1.25 "€19.19
RFQ
BC0020120ZN-TPR01(GG)Θερμοπλαστικό καουτσούκ40 Shore Δ180 lbs.-45 έως 180° F13 / 16 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ13 / 16 "€19.60
RFQ
SHEPHERD CASTER -

Άκαμπτο τριβείο

ΣτυλΜοντέλοΧωρίς σήμανσηΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APRI40120ZN-3RΟχι0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C€13.41
BPGR60120ZN-TPR33 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€28.72
BPGR60120ZN-TPU33 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€31.09
BPGR40120ZN-TPU22 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.57
BPGR40120ZN-TPR22 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€16.80
BPGR50120ZN-TPR22 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€22.81
BPGR30120ZN-TPU21 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.08
BPGR30120ZN-TPR21 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€18.06
BPGR50120ZN-TPU22 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€25.91
SHEPHERD CASTER -

Ροδάκια υγιεινής πινακίδας NSF Listed

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APRE40273ZN-TPUBΤροχίσκος€34.69
BPRE40748ZN-3EBΤροχίσκος€25.94
CPRE50120ZN-3RΤροχίσκος€22.39
DPRI40120ZN-MNTΤροχίσκος€21.51
EPRE30120ZN-VPR01(CG)BΤροχίσκος€17.75
FPSQ30119ZN-3RBΤροχίσκος€18.56
FPSQ20112ZN-3RBΤροχίσκος€9.24
CPRE30120ZN-3RΤροχίσκος€12.00
GPRE40120ZN-MNTBΤροχίσκος€26.87
HPRE20108ZN-3EBΤροχίσκος€8.09
IPRE40273ZN-3RΤροχίσκος€29.07
JPRE40273ZN-MNTBΤροχίσκος€42.07
GPRE50120ZN-MNTBΤροχίσκος€34.24
KPRE40273ZN-3RBΤροχίσκος€34.35
LPRE40748ZN-MNTBΤροχίσκος€40.99
MPRE40748ZN-3RΤροχίσκος€27.35
NPRE50120ZN-3RBΤροχίσκος€26.64
OPRE30120ZN-3EΤροχίσκος€11.22
PPRI50120ZN-3EΤροχίσκος€14.07
OPRE20108ZN-3EΤροχίσκος€7.02
QPRI30120ZN-TPUΤροχίσκος€11.89
FPSQ25115ZN-3RBΤροχίσκος€14.69
RPSQ20112ZN-3HBΤροχίσκος€9.41
SPRE30120ZN-VPR01(CG)Τροχίσκος€14.99
TPGS40120ZN-POD01(KK)Τροχίσκος€21.50
SHEPHERD CASTER -

Περιστρεφόμενος τροχίσκος με συνολικό κλείδωμα

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APGT30120ZN-TPU21 (GG)0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης45 Shore Δ250 λίβρες4.25 "3"πολυουρεθάνης€26.46
APGT30120ZN-TPR21 (GG)0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ85 Ακτή Α210 λίβρες4.25 "3"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€36.58
BPGT40120ZN-TPU22 (GG)300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης45 Shore Δ300 λίβρες5.25 "4"πολυουρεθάνης€29.22
APGT50120ZN-TPU22 (GG)300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης45 Shore Δ315 λίβρες6.25 "5"πολυουρεθάνης€36.97
SHEPHERD CASTER -

Τροχίσκοι περιστρεφόμενης πλάκας

Η Shepherd Casters κατασκευάζει τροχίσκους πλάκας για εφαρμογές κινητικότητας μεσαίας χρήσης σε φωτιστικά καταστημάτων και εξοπλισμό χειρισμού υλικών. Αυτοί οι τροχίσκοι διαθέτουν ατσάλινη κατασκευή με θερμική επεξεργασία με επιμετάλλωση ψευδαργύρου συμβατή με RoHS για παρατεταμένη ανθεκτικότητα και τροχούς από πολυουρεθάνη / θερμοπλαστικό από καουτσούκ με διπλό ρουλεμάν για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη κατανομή φορτίου. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης εγκεκριμένο NSF προστατευτικό σπειρώματος για να αποτρέψει την εμπλοκή των συντριμμιών στους τροχούς. Αυτοί οι τροχοί Shepherd μπορούν να φέρουν φορτία έως 315 lb (142.88 kg) και θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι τροχίσκοι διατίθενται σε επιλογές τοποθέτησης πλακών A-, C- και D Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι0 έως 299 λίβρες210 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€19.29
BPGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€30.49
CPGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€29.78
DPGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ναι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€37.84
APGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες315 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€35.31
APGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι0 έως 299 λίβρες250 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.34
APGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€20.55
APGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες315 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€30.57
APGS40120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"€26.71
EPRE20113ZN-TPR13/16" x 1-9/16"Οχι0 έως 299 λίβρες80 λίβρες3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"€6.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;