Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21 (GG) Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 210 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB9XGH 2G035

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 210 Lb 3 ίντσες διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XGH Μοντέλο: PGT30120ZN-TPR21 (GG)Cross Ref: 2G035
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
€36.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο85 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου210 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
συνολικό ύψος4.25 "
Μέγεθος πλάκας2-5/8 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.77
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα πλάκας με συνολική κλειδαριά 250 Lb διαμέτρου 3 ιντσών | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης45 Shore Δ250 λίβρες4.25 "3"πολυουρεθάνης€26.46
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα πλάκας με συνολική κλειδαριά 300 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης45 Shore Δ300 λίβρες5.25 "4"πολυουρεθάνης€29.22
SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22 (GG) Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενος δίσκος με συνολικό κλείδωμα 315 Lb 5 ίντσες διάμετρος | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης45 Shore Δ315 λίβρες6.25 "5"πολυουρεθάνης€36.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 210 Lb 3 ίντσες διάμετρος
€36.58 /μονάδα