SHEPHERD CASTER

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Τροχίσκοι και τροχοίΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ τροχίσκων

    Περιλαμβάνει κλειδώματα με κορδόνι και κορδόνι, πλάκα, βιδωτά στελέχη και δακτυλίους με τριβή, κατάλληλα για χρήση με τροχούς για καροτσάκια και κούκλες σε εργοστάσια παραγωγής και κέντρα διανομής. Διατίθεται σε μήκος στελέχους 7/8 και 1 ίντσας

  • Βραχίονες και Κλειδαριές

    Οι βάσεις και οι πρίζες του βύσματος είναι σχεδιασμένες για την ασφαλή συγκράτηση του στελέχους τροχίσκου μέσα σε σωλήνες στις βιομηχανίες υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσιών τροφίμων, συναρμολόγησης, παραγωγής και κατασκευής. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ατσάλινη κατασκευή για αντοχή στις κρούσεις. Διατίθεται σε παραλλαγές πίεσης και φλάντζας βίδας 

  • Τροχίσκοι πλάκας

    Άκαμπτοι τροχίσκοι / περιστρεφόμενοι τροχοί με πολυουρεθάνη / ελαστικό / θερμοπλαστικό ελαστικό τροχό ικανό να φέρει φορτία έως 999 λίβρες. Χρησιμοποιείται τόσο για εφαρμογές κινητικότητας ελαφρού όσο και βαρέως τύπου. Διατίθενται επίσης μοντέλα με φρένα over-the-wheel και full-lock

  • Κουνουπιέρες Stem

    Ιδανικό για χρήση με κουφώματα & κουφώματα, καροτσάκια και κούκλες σε ελαφριές και μεσαίες εργασίες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν τροχούς νεοπρενίου για υψηλή χημική σταθερότητα και αντοχή. Διατίθεται σε βαθμολογίες φορτίου 110, 120, 125, 250 και 280 lb

Σχετικά με το SHEPHERD CASTER

Η Shepherd Caster Corporation, μέλος της Colson Group USA, είναι κορυφαίος κατασκευαστής τροχών υψηλής ποιότητας για χρήση με εξαρτήματα καταστημάτων και εξοπλισμό χειρισμού ηλεκτρονικών / υλικών σε εμπορικά καταστήματα, καθώς και σε αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροδιαστημικές και βιομηχανίες τροφίμων. Ο κατάλογος των εμπορικών σημάτων περιλαμβάνει τροχούς στελέχους, τροχίσκοι, πρίζες τροχού και σχετικό υλικό στερέωσης. Οι τροχοί Shepherd caster έχουν σχεδιαστεί για να πραγματοποιούν αβίαστες κινήσεις μεταφοράς βαρέως εξοπλισμού και μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 999 lb (453.13 kg). Οι μάρκες θερμικά επεξεργασμένων τροχών στελέχους περιλαμβάνουν ρουλεμάν ακριβείας για να προσφέρουν μια ομαλή, ήσυχη οδήγηση και επίσης εξοπλισμένα με φρένα σε επιλεγμένα μοντέλα. Οι υποδοχές Shepherd caster διαθέτουν τοποθέτηση σε πρέσα για εύκολη εγκατάσταση και προσφέρονται σε διαφορετικά υλικά και μεγέθη. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τροχών και αξεσουάρ τροχού, όπως κλειδιά, βάσεις, στηρίγματα και κλειδαριές δαπέδου, σε διαφορετικές διαστάσεις διαμόρφωσης, Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά