Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 315 Lb 5 ίντσες διάμετρος | AB9XGN 2G045

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 315 Lb Διάμετρος 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XGN Μοντέλο: PGS50120ZN-TPU22 (GG)Cross Ref: 2G045

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€26.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο45 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου315 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
συνολικό ύψος6.25 "
Μέγεθος πλάκας2-5/8 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 250 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι0 έως 299 λίβρες250 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€13.86
SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 300 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€15.54
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 210 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι0 έως 299 λίβρες210 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€4.45
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 300 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€26.96
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33 (GG) Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 300 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€22.51
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Swivel Plate Caster With Brake 300 Lb 6 Inch Diameter | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ναι300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€31.76
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΔΙΩΝ PGS50120ZN-TPU22 (BG) Περιστρεφόμενη πλάκα πλάκας 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Οχι300 έως 999 λίβρες315 λίβρες5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€23.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 315 Lb Διάμετρος 5 ιντσών
€26.70 /μονάδα