Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Χαμηλού προφίλ Εύκολη περιστροφή Τροχός, Περιστρεφόμενος, Θερμοπλαστικό Καουτσούκ | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Χαμηλού Προφίλ Εύκολης Περιστροφής Τροχός, Περιστρεφόμενος, Θερμοπλαστικό Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NNM Μοντέλο: C0020120ZN-TPR01(GG)Cross Ref: 55FE14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€19.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Φορτίο υλικόΣκέτη
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα40 Shore Δ
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Αξιολόγηση φορτίου180 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Ύψος συναρμολόγησης2 13 / 16 "
Πλάκα συναρμολόγησης2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-45 έως 180 βαθμούς. φά
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού13 / 16 "
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣκληρότηταΑξιολόγηση φορτίουΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) Υγειονομικός τροχός πιάτων, άκαμπτος, πολυολεφίνης, 250 λίβρες. Χωρητικότητα, διάμετρος τροχού 3 ιντσών. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)Πολυολεφίνη70 Shore Δ250 lbs.-20 έως 180 βαθμούς. φά3"Πολυολεφίνη1.25 "€15.42
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) Υγειονομικός τροχός πιάτων, άκαμπτος, πολυολεφίνης, 275 λίβρες. Χωρητικότητα, διάμετρος τροχού 4 ιντσών. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)Πολυολεφίνη70 Shore Δ275 lbs.-20 έως 180 βαθμούς. φά4"Πολυολεφίνη1.25 "€17.29
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-POD01(KK) Τροχός πιάτων υγιεινής, Περιστρεφόμενος, Πολυολεφίνη, 250 λίβρες. Χωρητικότητα, διάμετρος τροχού 3 ιντσών. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)Πολυολεφίνη70 Shore Δ250 lbs.-20 έως 180 βαθμούς. φά3"Πολυολεφίνη1.25 "€19.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Χαμηλού Προφίλ Εύκολης Περιστροφής Τροχός, Περιστρεφόμενος, Θερμοπλαστικό Καουτσούκ
€19.61 /μονάδα