Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Rigid Plate Caster 125 Lb Rubber | AF9EZG 29XW96

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Rigid Plate Caster 125 Lb Rubber

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9EZG Μοντέλο: PRI40120ZN-3RCross Ref: 29XW96
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
€12.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο80 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4" x 2-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου125 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 "x 3"
συνολικό ύψος4.88 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΚαουτσούκ
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΚαουτσούκ
Μέγεθος πλάκας2-5/8" x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας0.098 "
πλάκα ΤύποςC
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8716900000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρίς σήμανσηΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPU21 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 250 Lb 3 ίντσες AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.92
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPU22 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 300 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€13.28
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 315 Lb 5 ίντσες διάμετρος | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€19.58
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 210 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€15.93
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 260 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.71
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPR22 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 280 Lb 5 ίντσες διάμετρος | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Ναι0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.25
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33 (GG) Άκαμπτη πλάκα Caster 300 Lb 6 ίντσες διάμετρος | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Ναι300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€24.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Rigid Plate Caster 125 Lb Rubber
€12.21 /μονάδα