MILLER ELECTRIC Συσκευές κοπής πλάσματος

Μπορεί να κόψει έως και 7/8 ιντσών στάνταρ χάλυβα / ανοξείδωτο ατσάλι και 5/8 ιντσών αλουμίνιο. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη καλωδίου, συνολικά ύψη και βαθμολογίες τάσης εισόδου

Φίλτρα

MILLER ELECTRIC -

Συσκευές κοπής πλάσματος

Οι κόπτες πλάσματος Miller Electric είναι κατάλληλοι για κοπή μεταλλικών τεμαχίων σε εφαρμογές κατασκευής, μεταλλουργίας και συντήρησης και επισκευής. Διαθέτουν τεχνολογία Auto-Line για αυτόματη σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας 120 - 240VAC χωρίς αφαίρεση των καλυμμάτων και τεχνολογία Auto-Refire για τον αυτόματο έλεγχο του πιλοτικού τόξου κατά την κοπή διογκωμένων μεταλλικών κομματιών ή πολλαπλών μεταλλικών κομματιών. Έχουν επίσης αυτόματη ρύθμιση αέρα για την αντιστάθμιση της διακύμανσης της πίεσης εισόδου, διασφαλίζοντας έτσι σταθερή πίεση φακού. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία κοπτών πλάσματος X-TREME, που διατίθενται σε δυνατότητες κοπής που κυμαίνονται από 3/8 έως 7/8 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουΧωρητικότητα κοπήςΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A907584-------€6,492.10
B907584002-------€7,592.27
C90752912ft.3/8 στις 18 IPM240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,180.10
D90757912ft.5 / 8 "20%, 50%από 120 έως 24013.25 "9"5.5 "€4,101.90
D907579001205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€4,409.65
E90758320ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,002.63
F90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,886.11
E907583001507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,341.16
G90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 57518.5 "13.5 "8.75 "€6,815.96
MILLER ELECTRIC -

Κόπτης πλάσματος, Τάση εισόδου 208 / 575V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
907584004CD3TZF€7,850.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;