EXTECH Μικρομανόμετρα

Φίλτρα

EXTECH -

Μανόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΤύπος σύνδεσηςDisplayΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHD700-NIST+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει 1/8 ή 3/16 "ID Tubing3 1/2 ψηφία LCD2 psi (0.1378 bar)0 έως 55.40 σε WC0.01" wc€623.98
BHD700+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει 1/8 ή 3/16 "ID Tubing3 1/2 ψηφία LCD2 psi (0.1378 bar)0 έως 55.40 σε WC0.01" wc€395.63
CHD755+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό0.5 psi (0.0344 bar)0 έως 13.85 σε WC0.01 "WC€373.94
DHD750+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό5 psi (0.344 bar)0 έως 138.3 σε WC0.1 "WC€411.82
EHD755-NIST+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό0.5 psi (0.0344 bar)0 έως 13.85 σε WC0.01 "WC€602.65
F407910+/- 1.0% FC9 V-Υψηλή οθόνη LCD 1.4 "29 psi (2 bar)0 έως 802 σε WC0.5 "WC€428.83
EXTECH -

Μετρητής πίεσης / καταγραφικό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SDL700AA4WMH€548.07
EXTECH -

Pitot Tube Anemometer & Differential Manometer, 5/8 "Connector, 3-Line με οπίσθιο φωτισμό LCD

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HD350AF6DGY€674.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;