Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH HD350 Pitot Tube Ανεμόμετρο & Διαφορικό μανόμετρο, Σύνδεσμος 5/8", 3-γραμμή με οπίσθιο φωτισμό LCD | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Pitot Tube Ανεμόμετρο & Διαφορικό Μανόμετρο, Σύνδεσμος 5/8", 3-γραμμή με οπίσθιο φωτισμό LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6DGY Μοντέλο: HD350Cross Ref: 9XJ80
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
€674.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μικρομανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.3%
Τύπος μπαταρίας9 V
Τύπος σύνδεσηςΣυνδετήρες 5/8 "
Αποθήκευσης δεδομένωνPC μέσω διασύνδεσης USB
DisplayLCD με οπίσθιο φωτισμό 3 γραμμών
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Μέγιστη. Πίεση0.752 psi (0.05 bar)
Εύρος λειτουργίας0 έως 5 KPa
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Εύρος πίεσης0 έως 20 σε WC
Ανάλυση0.01" wc
Ταχύτητα200 έως 15733 FPM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ9015808080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και ταυτόχρονη εμφάνιση της διαφορικής πίεσης, της ταχύτητας του αέρα, των ρυθμών ροής και της θερμοκρασίας ενός υγρού
    • Διευκολύνει τη διατήρηση δεδομένων, την αυτόματη απενεργοποίηση, τη μηδενική λειτουργία και τη μη αυτόματη εγγραφή / ανάκληση έως και 99 ρυθμίσεων αναγνώσεων
    • Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
    • Διατίθεται με λογισμικό και καλώδιο USB, μπαταρία 9 V, σωλήνα pitot με δύο σωλήνες σύνδεσης 33.5 ιντσών (85 cm) και σκληρή θήκη μεταφοράς

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH HD350 Pitot Tube Ανεμόμετρο & Διαφορικό Μανόμετρο, Σύνδεσμος 5/8", 3-γραμμή με οπίσθιο φωτισμό LCD
€674.70 /μονάδα