Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH HD755 Ψηφιακό μανόμετρο 0 έως 13.85 ίντσες Wc | AB9QBC 2ENF2

EXTECH Ψηφιακό μανόμετρο HD755 0 έως 13.85 ιντσών Wc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QBC Μοντέλο: HD755Cross Ref: 2ENF2
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
€373.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μανόμετρο χειρός
Ακρίβεια+/- 0.3% FC
Τύπος μπαταρίας9V
Τύπος σύνδεσηςΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing
Αποθήκευσης δεδομένωνPC μέσω διασύνδεσης USB
Display4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Μέγιστη. Πίεση0.5 psi (0.0344 bar)
Εύρος λειτουργίας0 έως 3.44 Kpa
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Εύρος πίεσης0 έως 13.85 σε WC
Ανάλυση0.01 "WC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΤύπος σύνδεσηςDisplayΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή
EXTECH HD700 Φορητό μανόμετρο 0 έως 55.40 ίντσες Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει 1/8 ή 3/16 "ID Tubing3 1/2 ψηφία LCD2 psi (0.1378 bar)0 έως 55.40 σε WC0.01" wc€395.63
Ψηφιακό μανόμετρο EXTECH HD750 0 έως 138.3 ίντσες Wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό5 psi (0.344 bar)0 έως 138.3 σε WC0.1 "WC€411.82
EXTECH 407910 Μανόμετρο Ψηφιακή LCD | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-Υψηλή οθόνη LCD 1.4 "29 psi (2 bar)0 έως 802 σε WC0.5 "WC€428.83
EXTECH HD755-NIST Manometr Πίεση 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό0.5 psi (0.0344 bar)0 έως 13.85 σε WC0.01 "WC€602.65
EXTECH HD700-NIST Μανόμετρο Πίεση 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58 HD700-NIST+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει 1/8 ή 3/16 "ID Tubing3 1/2 ψηφία LCD2 psi (0.1378 bar)0 έως 55.40 σε WC0.01" wc€623.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Ψηφιακό μανόμετρο HD755 0 έως 13.85 ιντσών Wc
€373.94 /μονάδα