Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH HD700-NIST Μανόμετρο Πίεση 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH Πίεση μανόμετρου HD700-NIST 2 Psi Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VVX Μοντέλο: HD700-NISTCross Ref: 9LW58
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
€623.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μανόμετρο χειρός
Ακρίβεια+/- 0.3% FC
Τύπος μπαταρίας9V
Τύπος σύνδεσηςΤαιριάζει 1/8 ή 3/16 "ID Tubing
Αποθήκευσης δεδομένωνPC μέσω διασύνδεσης USB
Display3 1/2 ψηφία LCD
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Μέγιστη. Πίεση2 psi (0.1378 bar)
Εύρος λειτουργίας0 έως 13.78 Kpa
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Εύρος πίεσης0 έως 55.40 σε WC
Ανάλυση0.01" wc
ΧαρακτηριστικάNIST

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2735
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΤύπος σύνδεσηςDisplayΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή
EXTECH HD700 Φορητό μανόμετρο 0 έως 55.40 ίντσες Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει 1/8 ή 3/16 "ID Tubing3 1/2 ψηφία LCD2 psi (0.1378 bar)0 έως 55.40 σε WC0.01" wc€395.63
EXTECH HD755 Ψηφιακό μανόμετρο 0 έως 13.85 ίντσες Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό0.5 psi (0.0344 bar)0 έως 13.85 σε WC0.01 "WC€373.94
Ψηφιακό μανόμετρο EXTECH HD750 0 έως 138.3 ίντσες Wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό5 psi (0.344 bar)0 έως 138.3 σε WC0.1 "WC€411.82
EXTECH 407910 Μανόμετρο Ψηφιακή LCD | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-Υψηλή οθόνη LCD 1.4 "29 psi (2 bar)0 έως 802 σε WC0.5 "WC€428.83
EXTECH HD755-NIST Manometr Πίεση 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VΤαιριάζει στο 1/8 "ID Tubing4 ψηφία LCD με οπίσθιο φωτισμό0.5 psi (0.0344 bar)0 έως 13.85 σε WC0.01 "WC€602.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Πίεση μανόμετρου HD700-NIST 2 Psi Nist
€623.98 /μονάδα