Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH SDL700 Μετρητής πίεσης / καταγραφέας | AA4WMH 13G533

EXTECH Μετρητής πίεσης SDL700/καταγραφέας δεδομένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WMH Μοντέλο: SDL700Cross Ref: 13G533
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
€548.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής πίεσης
Ακρίβεια0.5% ανάγνωση
ΤρομάζωN / A
Τύπος μπαταρίας(6) ΑΑ
Τύπος σύνδεσηςΚλωστή, 1/4 "PS, 19 TPI
Αποθήκευσης δεδομένωνΑναγνώσεις 20M με χρήση κάρτας SD 2G
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
περιβάλλον λειτουργίαςΚάρτα SD και RS-232
Μέγιστη. Πίεση290 Psi (20 bar)
Εύρος λειτουργίας5800 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 έως 122F (0 έως 50C)
Εύρος πίεσης30 Psi (2bar), 150 Psi (10bar) ή 290 Psi (20bar) (Εξαρτάται από τον μορφοτροπέα)
Ανάλυση0.02 psi
Πρότυπα και εγκρίσειςΕπιλογή NIST Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-4 έως 140F (-20 έως 60C)
ΧαρακτηριστικάΑισθητήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Μετρητής πίεσης SDL700/καταγραφέας δεδομένων
€548.07 /μονάδα