ALTRONIX Παθητικός διανομέας πομποδέκτη, W/ Ολοκληρωμένη ισχύς κάμερας


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 8.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 1.63 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 19.13 , Τέλος: Μαύρη , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 24 VAC ή 28 VAC , Υποκατηγορία: Πλήμνη πομποδέκτη: Rack Mount , Τάση εξόδου: 24 VAC ή 28 VAC
ΣτυλΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΡεύμα εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HUBWAY16Δ
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό κανάλι UTP W / Power 16 Channel10AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€1,747.50
B
HUBWAY83Δ
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns5AΔιανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit€1,227.41
C
HUBWAY8DS
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό κανάλι UTP W / Power 8 Channel5AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€829.64
B
HUBWAY8Δ
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό κανάλι UTP W / Power 8 Channel5AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€855.29
C
HubWay83CDS
60 Hz115 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns5AΔιανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit€1,227.41
C
HUBWAY8CDS
60 Hz115 VACΠαθητικό κανάλι UTP W / Power 8 Channel5AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€839.86
A
HUBWAY16CD
60 Hz115 VACΠαθητικό κανάλι UTP W / Power 16 Channel10AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€1,705.53
B
HUBWAY8CD
60 Hz115 VACΠαθητικό κανάλι UTP W / Power 8 Channel5AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€839.86

Παθητικός διανομέας πομποδέκτη, W/ Ολοκληρωμένη ισχύς κάμερας

Οι διανομείς παθητικού πομποδέκτη Altronix UTP χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βίντεο UTP, ισχύος και δεδομένων μέσω ενός μόνο καλωδίου CAT-5 ή υψηλής δομής για μετάδοση υψηλής ταχύτητας. Παρέχουν 8 κανάλια κάμερας σε περιβλήματα για εξοικονόμηση χώρου, τοίχο ή ράφι με μεταδόσεις βίντεο έως και 750 πόδια ανά κανάλι. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν ατομικά επιλέξιμες εξόδους με προστασία PTC 24VAC ή 28VAC με καταστολή υπερτάσεων για να αντιστέκονται στις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Το προαιρετικό HubSat4D Passive UTP Transceiver Hub με ενσωματωμένη ισχύ κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική μονάδα για τη μετάδοση βίντεο από 4 κάμερες κάθε φορά μέσω ενός μόνο καλωδίου CAT-5 ή υψηλής δομής και παρέχει ισχύ για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πτώσης τάσης, που σχετίζεται με μεγάλες διαδρομές καλωδίων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;