ENERPAC Υποστηρίζει εργασίες συντήρησης

Τα στηρίγματα εργασιών συντήρησης Enerpac έχουν σχεδιαστεί για τη σύσφιξη των εξαρτημάτων για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας σε ασφαλή θέση. Είναι ιδανικά για εργασίες δοκιμών, κέντρα κατεργασίας και γραμμές συναρμολόγησης. Αυτά τα στηρίγματα εγκαθίστανται απευθείας κάτω από τον μηχανισμό σύσφιξης ή σε όλο το εξάρτημα και διαθέτουν μέγιστη δύναμη στήριξης 5000 lb.

Φίλτρα

ENERPAC -

Υποστηρίξεις εργασίας

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση ΕΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση FΔιάσταση Η1Διάσταση Η2Διάσταση ΜΔιάσταση U1Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
BWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
GWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
HWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;