DAYTON 4 Βιδωτά φλάντζα ρουλεμάν W/ ένθετα ρουλεμάν


Φίλτρα
Υλικό ρουλεμάν: 52100 Steel , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τέλος: Ανθεκτικό στη σκουριά , Υλικό στέγασης: Ψευδάργυρο Die Cast , Εισάγετε: Ρουλεμάν , Εισαγωγή υλικού: 52100 χάλυβας χρωμίου , Τύπος κλειδώματος: Ρυθμίστε τη βίδα , Αριθμός μπουλονιών: 4 , Θερμ. Εύρος: -30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση FΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1F552
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 λίβρες2.125 "1.031 "€58.66
A
1F550
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 λίβρες2.125 "1.031 "€80.15
A
1F546
1.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 λίβρες2.75 "1.25 "€88.37
A
1F548
1.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 λίβρες2.5 "1.125 "€84.21

4 Βιδωτά φλάντζα ρουλεμάν W/ ένθετα ρουλεμάν

Τα έδρανα φλάντζας 4 μπουλονιών Dayton χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των αξόνων σε συνθήκες όπου η επιφάνεια στήριξης του ρουλεμάν είναι κάθετη στον άξονα άξονα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένθετα ρουλεμάν χρωμίου 52100 χρωμίου, επιτρέποντας κίνηση και υποστήριξη. Είναι προ-λιπαντικά και επαναλιπαντικά και διαθέτουν λαστιχένιες σφραγίδες για την πρόληψη της εισροής ρύπων και τη διατήρηση της λίπανσης για ομαλή λειτουργία. Αυτές οι μονάδες είναι ανθεκτικές σε θερμοκρασίες έως 200 βαθμούς F και είναι διαθέσιμες σε διάμετρο 3/4 έως 1 ίντσας Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;