Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1F546 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας Διάμετρος 1 ίντσας | AA9TGR

DAYTON 1F546 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9TGR Μοντέλο: 1F546

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€88.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικό52100 Steel
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.1"
Διάσταση Β3.75 "
Διάσταση C2.75 "
Διάσταση D2.375 "
Διάσταση Ε2.75
Διάσταση F1.25 "
Διάσταση Η7/16
Διάσταση J7/16
Διάσταση L1-1/4
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3,153 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών2.75 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος1.25 "
Συνολικό μήκος3.75 "
συνολικό πλάτος3.75 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,768 λίβρες
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483208040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση FΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΚέντρο τοποθέτησης οπώνσυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 1F548 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 3/4 ίντσα AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 λίβρες2.5 "1.125 "€84.21
DAYTON 1F550 Φλάντζα στήριξης ρουλεμάν 5/8 ίντσα | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 λίβρες2.125 "1.031 "€80.15
DAYTON 1F552 Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας 1/2 ίντσα AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 λίβρες2.125 "1.031 "€58.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1F546 Ρουλεμάν βάσης φλάντζας οπή 1 ίντσας
€88.37 /μονάδα