Καρφιά ικριώματος

Φίλτρα

Τα καρφιά σκαλωσιάς, γνωστά και ως καρφιά διπλής όψης ή αφαιρούμενα καρφιά με υπερυψωμένη κεφαλή, χρησιμοποιούνται για τη στήριξη προσωρινών κατασκευών όπως ικριώματα και ξύλινες φόρμες. Έχουν το ένα δίπλα στο άλλο κεφάλια για...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Καρφί σκαλωσιάς 8D 2 1/4 ίντσας μήκος, 440 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4NFD8AD8XEW€26.18
APPROVED VENDOR -

Καρφί σκαλωσιάς 16D 3 ιντσών, 220PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4NFD9AD8XEX€26.18

Καρφιά ικριώματος

Τα καρφιά σκαλωσιάς, γνωστά και ως καρφιά διπλής όψης ή αφαιρούμενα καρφιά με υπερυψωμένη κεφαλή, χρησιμοποιούνται για τη στήριξη προσωρινών κατασκευών όπως ικριώματα και ξύλινες φόρμες. Διαθέτουν κεφαλές δίπλα-δίπλα για ευκολία στην επαφή κατά την οδήγηση και μοναδική διαμόρφωση για εύκολη αφαίρεση. Αυτές οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για την κατασκευή καλουπιών από σκυρόδεμα και προσαρτούν προσωρινά στηρίγματα σε φράκτες και τοίχους. Όταν τρυπάει το καρφί, ο χρήστης βυθίζει το κάτω κεφάλι ενώ αφήνει το πάνω κεφάλι να προεξέχει από το ξύλο. Το κάτω κεφάλι λειτουργεί ως πώμα. Όταν τραβάτε το καρφί προς τα έξω, δίνει στο αδιάκριτο εργαλείο κάτι να κρατήσει.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των καρφιών διπλής όψης και των βιδών διπλής όψης;

  • Τα νύχια διπλής όψης είναι οικονομικά, αφαιρούνται εύκολα και είναι εύκολα διαθέσιμα. Αυτά τα καρφιά απαιτούν λιγότερη προσπάθεια και χρόνο για να τοποθετηθούν από τις βίδες.
  • Τα καρφιά διπλής όψης δέχονται ένα σφυρί με νύχια ή έναν λοστό για εύκολη αφαίρεση, ενώ οι βίδες δέχονται ένα εξαγωνικό κατσαβίδι ή έναν οδηγό πασσάλων.
  • Οι βίδες διπλής όψης δεν χρειάζονται δύναμη για να αφαιρέσουν και να αποτρέψουν τη ζημιά στην επιφάνεια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καρφιά διπλής όψης σε καρφωτικό πλαισίωσης;

Ναί.

Γιατί χρησιμοποιούνται τα καρφιά διπλής όψης για τη στερέωση μελών;

Αυτά τα δικέφαλα καρφιά χρησιμοποιούνται σε φόρμες από σκυρόδεμα, καθώς αφαιρούνται εύκολα χωρίς να καταστρέφουν τις φόρμες, σε σύγκριση με τα κανονικά καρφιά.

Τι σημαίνει το 'd' στο μέγεθος των καρφιών της σκαλωσιάς;

Το 'd' υποδηλώνει το μήκος ενός νυχιού με το μέγεθός του. Το «d» σημαίνει δηνάριο, το οποίο είναι ένα αρχαίο ρωμαϊκό νόμισμα που συνδέθηκε με την παλιά βρετανική πένα με την πάροδο του χρόνου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;