SQUARE D Μαγνητικοί εκκινητές με ηλεκτρονική υπερφόρτωση

Οι μαγνητικοί εκκινητήρες Square D με ηλεκτρονική υπερφόρτωση είναι κατάλληλοι για χρήση με μηχανές επεξεργασίας ξύλου όπως διαμορφωτές και πριόνια ντουλαπιών. Παρέχουν προστασία υπερφόρτωσης και υποτάσεως και διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης διακοπής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Φίλτρα

SQUARE D -

NEMA Style Magnetic Motor Starter, Μη αναστρέψιμη

ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8536SAG12V08H301.591NO1.522260€771.33
B8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€720.47
A8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€771.33
A8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€771.33
C8536SBO2V03H303181NC / 1NO355550/60€888.13
D8536SBG2V08H303181NO355560€969.54
C8536SBO2V02H30S3181NO355550/60€888.13
C8536SBO2V06H303181NO355550/60€888.13
D8536SBG2V06H303181NO355550/60€969.54
D8536SBG2V02H30S3181NO355550/60€969.54
D8536SBG2V03H303181NO355550/60€969.54
C8536SBO2V08H303181NO355560€888.13
D8536SCG3V03H307.5271NO7.510101050/60€965.83
E8536SCO3V02H30S7.5271NO7.510101050/60€1,028.63
D8536SCG3V06H307.5271NO7.510101050/60€965.83
C8536SCO3V08H307.5271NO7.510101060€1,028.63
C8536SCO3V06H307.5271NO7.510101050/60€1,028.63
C8536SCO3V03H307.5271NO7.510101050/60€1,028.63
D8536SCG3V08H307.5271NO7.510101060€965.83
D8536SCG3V02H30S7.5271NO7.510101050/60€965.83
D8536SDG1V06H3015451NO1525252550/60€1,830.87
D8536SDG1V03H3015451NO1525252550/60€1,830.87
C8536SDO1V08H3015451NO1525252560€1,772.10
C8536SDO1V06H3015451NO1525252550/60€1,772.10
C8536SDO1V02H30S15451NO1525252550/60€1,772.10
SQUARE D -

NEMA Style Magnetic Motor Starter, όπισθεν

ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8736SAO16V02H30S295.31 "2003 έως 9Α7.13 "6.91 "€1,289.69
B8736SBO4V02H30S5187.2 "506 έως 18Α5.3 "7"€1,504.58
C8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 έως 27Α5.3 "7"€1,759.56
B8736SDO2V02H30S25459"25215 έως 45Α6"8.5 "€3,803.57
B8736SEO2V02H30S50907"50330 έως 90Α12.72 "7.97 "€5,014.41
D8736SFO3V02H30S1001357"100445 έως 135Α14.25 "11.69 "€12,615.99
SQUARE D -

Μίζα μαγνητικού κινητήρα Nema, πηνίο 120 VAC, ενισχυτής ρελέ υπερφόρτωσης 9 έως 27

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
8736SCG8V02H30SCH6MVY€1,862.02
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;