Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8736SAO16V02H30S Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58

SQUARE D 8736SAO16V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120vac 3-9a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JBB Μοντέλο: 8736SAO16V02H30SΣταυρός: 21ET58
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
€1,289.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC9
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.31 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος6.91 "
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 460V2
Φάση HP @ 3 - 480V2
Φάση HP @ 3 - 575V2
Hz50/60
Μέγεθος NEMA00
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης3 έως 9Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος7.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4325
Ύψος πλοίου (cm)17.2
Μήκος πλοίου (cm)10.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΠλάτοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 έως 90Α12.72 "7.97 "€5,209.42
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 έως 135Α14.25 "11.69 "€11,869.10
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 έως 18Α5.3 "7"€1,506.50
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 9-27a | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7F5 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 έως 27Α5.3 "7"€1,748.38
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 έως 45Α6"8.5 "€3,888.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SAO16V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120vac 3-9a
€1,289.31 /μονάδα