Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120vac 6-18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DAX Μοντέλο: 8736SBO4V02H30SΣταυρός: 5F179
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
€1,506.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC18
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος7.2 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος7"
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης6 έως 18Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος5.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2075
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΠλάτοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 έως 9Α7.13 "6.91 "€1,289.31
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 έως 90Α12.72 "7.97 "€5,209.42
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 έως 135Α14.25 "11.69 "€11,869.10
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 9-27a | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7F5 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 έως 27Α5.3 "7"€1,748.38
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 έως 45Α6"8.5 "€3,888.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120vac 6-18a
€1,506.50 /μονάδα