Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 9-27a | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7F5

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120vac 9-27a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DAY Μοντέλο: 8736SCO8V02H30SΣταυρός: 5F195

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,748.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC27
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος7.2 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος7"
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης9 έως 27Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος5.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΠλάτοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 έως 9Α7.13 "6.91 "€1,289.31
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 έως 90Α12.72 "7.97 "€5,209.42
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 έως 135Α14.25 "11.69 "€11,869.10
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 έως 18Α5.3 "7"€1,506.50
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 έως 45Α6"8.5 "€3,888.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120vac 9-27a
€1,748.38 /μονάδα