SQUARE D 8736SCG8V02H30S Μίζα μαγνητικού κινητήρα Nema, πηνίο 120VAC, 9 έως 27 ενισχυτής ρελέ υπερφόρτωσης | CH6MVY 5F187

SQUARE D 8736SCG8V02H30S Μίζα μαγνητικού κινητήρα Nema, πηνίο 120 VAC, 9 έως 27 ενισχυτής ρελέ υπερφόρτωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6MVY Μοντέλο: 8736SCG8V02H30SΣταυρός: 5F187

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,872.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα
Ενισχυτές AC27A
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120V AC
Βάθος12 "
Ύψος12 "
Φάση HP @ 3 - 208V7 1/2 ίππους
Φάση HP @ 3 - 240V7 1/2 ίππους
Φάση HP @ 3 - 480V10 hp
Φάση HP @ 3 - 575V10 hp
Hz50 / 60 Hz
Αξιολόγηση NEMA1
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης9A στο 27A
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SCG8V02H30S Μίζα μαγνητικού κινητήρα Nema, πηνίο 120 VAC, 9 έως 27 ενισχυτής ρελέ υπερφόρτωσης
€1,872.87 /μονάδα