Μηχανήματα

Φίλτρα

Οι μετακινήσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού είναι τροχοφόρα καρότσια που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση και την ανύψωση μεγάλου και βαρέως εξοπλισμού, όπως μηχανήματα και συσκευές. Αυτά τα μηχανήματα κίνησης είναι επίσης γνωστά ως περονοφόρα οχήματα...Διάβασε περισσότερα

GKS-PERFEKT -

Tandem Machine Dolly

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5-1022913,200 λίβρες4-5 / 16 "53.88 "3-5 / 16 "€2,730.76
B5-1023026,400 λίβρες7.13 "61.375 "3-5 / 16 "€5,527.63
C5-1023144,000 λίβρες7.13 "84.125 "5.5 "€14,930.69
D5-1114888,000 λίβρες-87.375 "5.5 "€17,690.89
GKS-PERFEKT -

Μηχανή Dolly

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3-1020913,200 λίβρες4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "€2,643.52
B3-1020813,200 λίβρες4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "€1,872.43
C3-1107119,800 λίβρες4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "€3,355.94
D3-1107019,800 λίβρες4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "€2,398.73
E3-1031326,400 λίβρες4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€4,044.63
F3-1031226,400 λίβρες4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€2,870.32
G3-1021639,600 λίβρες4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€5,521.10
H3-1021539,600 λίβρες4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€4,086.65
I3-1106044,000 λίβρες7.13 "11 "63 "5.5 "€6,775.37
J3-1106144,000 λίβρες7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "€10,064.41
K3-1022166,000 λίβρες7.13 "13.75 "72 "5.5 "€8,398.35
L3-1022266,000 λίβρες7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "€12,959.82
M3-1022488,000 λίβρες7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "€13,852.86
N3-1022388,000 λίβρες7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "€11,880.37
O3-10227132,000 λίβρες7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "€24,261.92
P3-10226132,000 λίβρες7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "€16,556.33
Q3-102054400 λίβρες4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "€920.69
R3-102044400 λίβρες4"7.187 "39.375 "2.625 "€760.57
S3-102066600 λίβρες4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "€898.34
T3-102076600 λίβρες4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "€1,048.29
GKS-PERFEKT -

Περιστρεφόμενη μηχανή Dolly

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6-13817---€4,464.41
RFQ
B6-13818---€9,643.30
RFQ
C6-102384400 λίβρες27 "20 5 / 16 "€2,356.71
D6-102408800 λίβρες29.5 "22.125 "€3,709.22
GKS-PERFEKT -

Κουκλάκια μεταφοράς

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3-11770€10,495.23
RFQ
B3-11993€11,448.82
RFQ
C3-11771€12,237.75
RFQ
D3-11992€7,359.55
RFQ
VESTIL -

Ανελκυστήρες μηχανημάτων σειράς MFM

ΣτυλΜοντέλοΠάχος μύτηςΧωρητικότηταΒάθοςΤροχός Dia.Υλικό τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Ατσάλι3"24 "6"€6,445.99
BMFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
CMFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Φαινολική2"23 "6"€4,900.90
DMFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Φαινολική2"23 "6"€5,273.21
EMFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Ατσάλι2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47
FMFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Φαινολική2"22 "5"€3,695.47
GKS-PERFEKT -

Tandem Machine Dollies

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5-12035€30,481.98
RFQ
B5-11803€11,612.05
RFQ
C6-15584€3,662.59
RFQ
GKS-PERFEKT -

Βιομηχανικές κούκλες με μπαταρίες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7-14242€79,465.91
RFQ
B7-14080€95,788.64
RFQ
C7-13735€128,147.73
RFQ
WESCO -

Steel Deck Machine Dolly, χωρητικότητα 10000 Lbs

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
480020AG7KFJ€195.19
GORLITZ -

Μηχανή Dolly

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
T 32CH3NKU€174.68
δείτε Λεπτομέρειες

Μηχανήματα

Οι επαγγελματίες μεταφορείς μηχανημάτων λειτουργούν με ολοκληρωμένες και αυστηρές προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας, επιτρέποντας την αποτελεσματική και ομαλή μετακίνηση, χειρισμό και μετεγκατάσταση όλων των τύπων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Από μεγάλης και βαριάς κλίμακας μεταφορές εργοστασίων και ολόκληρων εργοστασίων παραγωγής έως την ακριβέστερη επανατοποθέτηση σύνθετων εξαρτημάτων μηχανών, αυτοί οι μεταφορείς μηχανημάτων είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι στον τέλειο χειρισμό και μεταφορά όλων των τύπων οχημάτων και εξοπλισμού. Αυτά τα μηχανήματα κίνησης είναι ιδανικά για τη διατήρηση της λειτουργικής λειτουργίας και της ακεραιότητας όλων των μηχανών και εργαλείων, καθώς η ακατάλληλη ή λανθασμένη κίνηση του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως αυξημένο κόστος επισκευής και καθυστερήσεις έργων. Οι μεταφορείς μηχανημάτων ειδικεύονται στις πιο αποτελεσματικές και κατάλληλες μεθόδους μεταφοράς όλων των τύπων μηχανών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τα εργοστάσια παραγωγής.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Τα μηχανήματα κίνησης χρησιμοποιούνται για την ανύψωση, τη μετακίνηση, την προσγείωση, τη συναρμολόγηση ή την ανέγερση μεγάλων και βαρέων μηχανών ή φορτίων στις βιομηχανίες κατασκευής, αυτοκινήτων, ορυχείων και τροφίμων και ποτών.

Χαρακτηριστικά

GKS-Perfekt μεταφορείς μηχανημάτων:

  • κούκλες μηχανής χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση και τοποθέτηση ογκωδών και βαρέων φορτίων σε τραχιές ή λείες επιφάνειες.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης διαθέτουν βαρέως τύπου συγκολλημένα χαλύβδινα πλαίσια με φινίρισμα με βαφή πούδρας για εξασφάλιση εξαιρετικής δομικής ακαμψίας και σταθερότητας φορτίου.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης GKS-Perfekt είναι εξοπλισμένα με κυλίνδρους από πολυαμίδιο για υψηλή θερμική αντοχή και αντοχή στην τριβή.
  • Το χαμηλό ύψος φόρτωσης αυτών των μηχανημάτων κίνησης επιτρέπει τη βέλτιστη ευελιξία.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης διαθέτουν αντιολισθητικά μαξιλαράκια στα σημεία επαφής για τριβή υψηλού φορτίου για την ασφαλή μεταφορά.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης GKS-Perfekt ενσωματώνουν επίσης μια λαβή έλξης με κρίκο ρυμούλκησης για ελεγχόμενη στροφή και εύκολη κίνηση σε ευθεία γραμμή.
  • Με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 132000 lb, αυτά τα μηχανήματα κίνησης GKS-Perfekt διαθέτουν 8 τροχούς για ομαλή κινητικότητα.

κούκλες περιστρεφόμενης μηχανής:

  • Οι κούκλες περιστρεφόμενης μηχανής της GKS-Perfekt είναι κατάλληλες για στενούς διαδρόμους, στενούς χώρους και δύσκολες γωνίες και κατασκευάζονται για να αντέχουν φορτία έως και 8800 λίβρες.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης GKS-Perfekt είναι εξοπλισμένα με ειδικά ρουλεμάν που επιτρέπουν μια περιστροφή 360 μοιρών, καθιστώντας αυτά τα μηχανήματα κίνησης ιδανικά για την πλοήγηση στις στροφές και τις στροφές του δαπέδου των εγκαταστάσεων.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για αντοχή στις γρατσουνιές και έχουν ανάγλυφη επένδυση από καουτσούκ για να παρέχουν ισχυρό κράτημα.
  • Οι κούκλες περιστρεφόμενης μηχανής GKS-Perfekt μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο επιπλέον κούκλες, όλες μαζί για τη μεταφορά των φορτίων στον προορισμό τους.

Vestil μεταφορείς μηχανημάτων:

  • Σειρά Vestil MFM ανελκυστήρες μηχανημάτων είναι κατάλληλα για τη μετακίνηση ογκωδών και βαρέων φορτίων που είναι δύσκολο να τοποθετηθούν ή να μετακινηθούν, όπως έπιπλα, ψυγεία και μηχανήματα βιομηχανικής κατασκευής.
  • Αυτά τα μηχανήματα μετακίνησης μεταφέρουν με ασφάλεια τον εύθραυστο και ευαίσθητο εξοπλισμό, όπως υπολογιστές ή γυαλιά.
  • Οι μεγάλοι τροχοί των μηχανημάτων κίνησης της σειράς Vestil MFM επιτρέπουν την ομαλή κίνηση πάνω από ρωγμές και χτυπήματα των εργοστασιακών δαπέδων.
  • Αυτά τα μηχανήματα κίνησης έχουν ένα ρυθμιζόμενο πιρούνι που επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση για να δέχεται φορτία διαφορετικού πλάτους.
  • Τα μηχανήματα κίνησης της σειράς MFM της Vestil είναι εξοπλισμένα με ροδάκια φαινολικού / χάλυβα / ημιατσάλι για απόσβεση κραδασμών και εξαιρετική προστασία δαπέδου.
  • Με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 12000 λίβρες, αυτά τα μηχανήματα κίνησης Vestil διατίθενται με προαιρετικούς πλευρικούς ιμάντες για να ασφαλίζουν τα φορτία για σταθερή κίνηση.

Μηχανισμός εργασίας

Τα μηχανήματα κίνησης εξοπλισμού και μηχανημάτων τοποθετούνται και ολισθαίνουν κάτω από το μπροστινό ή το πίσω μέρος των βαρέων μηχανών ή συσκευών και κυλίονται μέσα από τροχούς για να εξασφαλίσουν ομαλή αλλά ασφαλή κινητικότητα. Επιλεγμένοι κύλινδροι μηχανής μπροστινής στήριξης διαθέτουν κρίκο ρυμούλκησης για την προσάρτηση προαιρετικών ράβδων διεύθυνσης και περιστρεφόμενη πλατφόρμα που επιτρέπει στον εξοπλισμό σε αυτούς τους κυλίνδρους να περιστρέφεται. Από την άλλη πλευρά, οι κύλινδροι μηχανών στήριξης πίσω έχουν μια ράβδο σύνδεσης που προσαρμόζεται εύκολα για την κατανομή του βάρους, ενώ επιτρέπει στους κυλίνδρους να χωρούν κάτω από εξοπλισμό με μεγάλο εύρος πλάτους. Αυτά τα μηχανήματα κίνησης οπίσθιας στήριξης έχουν μια σταθερή πλατφόρμα για ευθύγραμμη κίνηση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι κύλινδροι μπροστινής μηχανής τιμονιού GKS-Perfekt πληρούν τα πρότυπα BGV D27, CE, DIN EN ISO 12100, Κατευθυντήρια γραμμή 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, παράρτημα II A για αποτελεσματική απόδοση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από την εκφόρτωση του εξοπλισμού;

Πριν από τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του εξοπλισμού, οι χειριστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το φορτίο είναι σωστά συσκευασμένο. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούνται κούκλες, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και τέλεια στερεωμένα στο φορτίο. Η ίδια η κούκλα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τον εξοπλισμό που θα μεταφερθεί.

Πώς σηκώνεις μια κούκλα στον επάνω όροφο;

Για να σηκώσετε μια κουκλίτσα στον επάνω όροφο, σύρετε την επίπεδη βάση του φορτηγού χειρός κάτω από το αντικείμενο σας. Τώρα, δέστε το αντικείμενο με ασφάλεια στο όρθιο στήριγμα του χειροκίνητου φορτηγού και ενώ κρατάτε σταθερά τις λαβές, γείρετε το χειροκίνητο προς το μέρος σας για να εξισορροπήσετε το βάρος στους τροχούς. Τέλος, περπατήστε προς τα πίσω ενώ ανεβαίνετε επάνω και τραβάτε το χειροκίνητο φορτηγό μέχρι μια σκάλα κάθε φορά.

Πόσο φορτίο μπορείς να κινήσεις με μια κουκλίτσα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κούκλες επίπλων όταν πρέπει να μετακινήσετε μια συρταριέρα, καναπέ, γραφείο ή άλλο μεγάλο εξοπλισμό. Χρησιμοποιείται συνήθως για εφαρμογές που αφορούν βαριά και ογκώδη αντικείμενα όπου δεν συνιστάται μια απλή κουκλίτσα. Με αυτά τα μηχανήματα κίνησης, μπορείτε συνήθως να χειριστείτε φορτία έως και 132,000 λίβρες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας κούκλας και ενός χειροποίητου καροτσιού;

Τα κουκλάκια έρχονται σε διάφορα σχέδια και μεγέθη για διάφορες εργασίες, αλλά όλα έχουν μια πλατφόρμα με δύο άξονες και τέσσερις τροχούς. Τα καρότσια είναι ιδανικά για τη μεταφορά πολλών αντικειμένων ταυτόχρονα. Επίσης, οι κούκλες είναι επίπεδες, επομένως τα αντικείμενα πρέπει να σηκωθούν επάνω τους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μηχανήματος κίνησης και ενός μηχανισμού ανάρτησης;

Σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές εργασίες, ένας μηχανισμός κίνησης είναι κατάλληλος για ανέγερση, μετακίνηση, συναρμολόγηση, ευθυγράμμιση, ισοπέδωση και μετεγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανημάτων και ένας μηχανισμός ανάρτησης μπορεί να μετακινήσει κάθε είδους φορτίο.
Ο αρματοποιός είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που ασχολείται με την ανύψωση και τη μετακίνηση μεγάλων αντικειμένων, ενώ ένας μηχανουργός ειδικεύεται σε μηχανήματα και εξοπλισμό που μπορεί επιπλέον να απαιτούν συναρμολόγηση, ανέγερση, ισοπέδωση και ευθυγράμμιση.

Πόσο συχνά χρειάζονται βιομηχανική συντήρηση οι μεταφορείς μηχανημάτων;

Συνήθως, οι μηχανές μετακίνησης χρειάζονται βιομηχανική συντήρηση δύο φορές το χρόνο σε αργούς καιρούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;