TY-RAP Συνδετήρες συμπίεσης Lug

Συνδετήρες συμπίεσης 1 - / 2 οπών σχεδιασμένοι για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ συσκευών και ηλεκτρικών καλωδίων που επιτρέπουν τη συνεχή διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Κατασκευασμένο από χαλκό ή αλουμίνιο και διατίθεται σε ευθείες και γωνιακές παραλλαγές βαρελιών

Φίλτρα

TY-RAP -

Κωδικός χρώματος συμπίεσης Lug Awg

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A60103-ΤΒ0.6 "8 AWG8 AWGΜπλε240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
B60104-ΤΒ0.6 "8 AWG8 AWGΜπλε240.44 "1.6 "3 / 8 "€7.39
C60106-ΤΒ0.47 "6 AWG6 AWGΓκρί290.22 "1.52 "# 10 "€13.43
D60108-ΤΒ0.63 "6 AWG6 AWGΓκρί290.44 "1.83 "5 / 16 "€10.19
D601220.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
D601230.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96
C601200.88 "2 AWG2 AWGΡοζ420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
C601260.88 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.69 "2.89 "1 / 2 "€28.55
D601280.88 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.34 "2.36 "1 / 4 "€22.14
D601350.97 "2/0 AWG2/0 AWGΕλιά540.44 "2.64 "5 / 16 "€28.25
D601340.97 "2/0 AWG2/0 AWGΕλιά540.34 "2.48 "1 / 4 "€23.06
D601401.06 "3/0 AWG3/0 AWGRuby600.34 "2.58 "1 / 4 "€32.21
D601411.06 "3/0 AWG3/0 AWGRuby600.44 "2.83 "5 / 16 "€16.08
D601471.21 "4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο660.38 "3.53 "5 / 16 "€22.98
TY-RAP -

Ωτίδες συμπίεσης

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βαρελιούΜέγεθος καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςPeep HoleΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A54819BEΜακριά300 κιλάΆσπρο665.04 "Οχι1.25 "€113.36
B54218Κοντά500 κιλάΚαστανό873.96 "Ναι1.61 "€83.28
TY-RAP -

Συνδετήρες συμπίεσης δύο οπών

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜήκος βαρελιούΜέγεθος καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A256-30695-10491 / 2 "Κοντά2 AWG0.75 "Καστανό330.313 "3.75 "€31.89
B54821BE3 / 8 "Μακριά400 κιλά1.41 "Μπλε760.375 "4.43 "€52.67
TY-RAP -

Προεξοχή συμπίεσης 3/0 Awg L 2.35 ιντσών Πορτοκαλί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54165-TBΑΓ9ΤΑΚ€33.01
TY-RAP -

Πίεση συμπίεσης 2-3 Awg Χρώμα Κωδικός Καφέ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54933BEΑΓ9ΤΑΠ€16.62
TY-RAP -

Μακρύ ωτίο συμπίεσης 250 Kcm Κίτρινο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54913BEΑΓ9ΤΑΛ€46.02
TY-RAP -

Προεξοχή συμπίεσης 2/0 Awg L 1.93 ιντσών Μαύρο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54110AG9TAG€25.52
TY-RAP -

Compress Lug 1/0 Awg Μήκος 1.83 ιντσών Ροζ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54153-TBAG9TAJ€27.73
TY-RAP -

Μακρύ ωτίο συμπίεσης 500 Kcm L4.2 Inch Καφέ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54918BEΑΓ9ΤΑΝ€61.36
TY-RAP -

Προεξοχή συμπίεσης 4/0 Awg L 2.18 ιντσών Μωβ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54112ΑΓ9ΤΑΧ€28.06
TY-RAP -

Μακρύ ωτίο συμπίεσης 350 Kcm L3.6 ίντσες Κόκκινο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54915BEΑΓ9ΤΑΜ€55.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;