Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP 60104-TB Προεξοχή συμπίεσης 8 Awg Κωδικός Χρώματος Μπλε | AB4FWR 1XPZ6

TY-RAP 60104-TB ωτίο συμπίεσης 8 Awg Κωδικός χρώματος Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4FWR Μοντέλο: 60104-TBCross Ref: 1XPZ6
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
€7.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Υλικό σώματοςΥψηλή αγωγιμότητα από σφυρήλατο αλουμίνιο με ηλεκτροκασσίτερο
Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου8 AWG
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die24
Στυλ κεφαλήςΤυφλό τέλος
Κέντρο οπών έως τέλος0.44 "
Μήκος1.6 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθετήστε1-τρύπα
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΑλουμίνιο σε χαλκό, 600V έως 35kV
Πλάτος0.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
TY-RAP 60103-TB Προεξοχή συμπίεσης 8 Awg Κωδικός Χρώματος Μπλε | AB4FWQ 1XPZ5 60103-ΤΒ0.6 "8 AWG8 AWGΜπλε240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
TY-RAP 60106-TB ωτίο συμπίεσης 6 Awg Κωδικός χρώματος Γκρι | AB4FWT 1XPZ7 60106-ΤΒ0.47 "6 AWG6 AWGΓκρί290.22 "1.52 "# 10 "€13.43
TY-RAP 60108-TB ωτίο συμπίεσης 6 Awg Κωδικός χρώματος Γκρι | AB4FWU 1XPZ8 60108-ΤΒ0.63 "6 AWG6 AWGΓκρί290.44 "1.83 "5 / 16 "€10.19
TY-RAP 60120 Compression Lug 2-3 Awg Χρώμα Κωδικός Ροζ | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGΡοζ420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
TY-RAP 60122 Προεξοχή συμπίεσης 1 Awg Χρώμα Κωδικός Χρυσό | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
TY-RAP 60123 ωτίο συμπίεσης 1 Awg Χρώμα Κωδικός Χρυσό | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96
TY-RAP 60126 ωτίο συμπίεσης 1 Awg Χρώμα Κωδικός Χρυσό | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.69 "2.89 "1 / 2 "€28.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP 60104-TB ωτίο συμπίεσης 8 Awg Κωδικός χρώματος Μπλε
€7.39 /μονάδα