Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP 60128 ωτίο συμπίεσης 1/0 Awg Κωδικός χρώματος Tan | AB4FWZ 1XRA4

TY-RAP 60128 Προεξοχή συμπίεσης 1/0 Awg Κωδικός χρώματος Μαυρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FWZ Μοντέλο: 60128Cross Ref: 1XRA4
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
€22.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Υλικό σώματοςΥψηλή αγωγιμότητα από σφυρήλατο αλουμίνιο με ηλεκτροκασσίτερο
Μέγεθος καλωδίου1/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1/0 AWG
Κωδικός χρώματοςTan
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die50
Στυλ κεφαλήςΤυφλό τέλος
Κέντρο οπών έως τέλος0.34 "
Μήκος2.36 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθετήστε1-τρύπα
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΑλουμίνιο σε χαλκό, 600V έως 35kV
Πλάτος0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
TY-RAP 60103-TB Προεξοχή συμπίεσης 8 Awg Κωδικός Χρώματος Μπλε | AB4FWQ 1XPZ5 60103-ΤΒ0.6 "8 AWG8 AWGΜπλε240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
TY-RAP 60104-TB Προεξοχή συμπίεσης 8 Awg Κωδικός Χρώματος Μπλε | AB4FWR 1XPZ6 60104-ΤΒ0.6 "8 AWG8 AWGΜπλε240.44 "1.6 "3 / 8 "€7.39
TY-RAP 60106-TB ωτίο συμπίεσης 6 Awg Κωδικός χρώματος Γκρι | AB4FWT 1XPZ7 60106-ΤΒ0.47 "6 AWG6 AWGΓκρί290.22 "1.52 "# 10 "€13.43
TY-RAP 60108-TB ωτίο συμπίεσης 6 Awg Κωδικός χρώματος Γκρι | AB4FWU 1XPZ8 60108-ΤΒ0.63 "6 AWG6 AWGΓκρί290.44 "1.83 "5 / 16 "€10.19
TY-RAP 60120 Compression Lug 2-3 Awg Χρώμα Κωδικός Ροζ | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGΡοζ420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
TY-RAP 60122 Προεξοχή συμπίεσης 1 Awg Χρώμα Κωδικός Χρυσό | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
TY-RAP 60123 ωτίο συμπίεσης 1 Awg Χρώμα Κωδικός Χρυσό | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP 60128 Προεξοχή συμπίεσης 1/0 Awg Κωδικός χρώματος Μαυρ
€22.14 /μονάδα