Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP 256-30695-1049 Σύνδεσμος συμπίεσης δύο οπών 2 AWG | AG9GHU 1XRD1

TY-RAP 256-30695-1049 Σύνδεσμος συμπίεσης δύο οπών 2 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GHU Μοντέλο: 256-30695-1049Cross Ref: 1XRD1
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
€31.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας συμπίεσης δύο οπών
Μήκος βαρελιούΚοντά
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die33
Κέντρο οπών έως τέλος0.313 "
Μήκος3.75 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜήκος βαρελιούΜέγεθος καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΤιμή
TY-RAP 54821BE Σύνδεσμος συμπίεσης δύο οπών 400 kcmil | AG9FNE 1DHY1 54821BE3 / 8 "Μακριά400 κιλά1.41 "Μπλε760.375 "4.43 "€52.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP 256-30695-1049 Σύνδεσμος συμπίεσης δύο οπών 2 AWG
€31.89 /μονάδα