TORK Φωτοηλεκτρικοί Φωτισμοί

Διακόπτες απόκρισης φωτισμού που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με παραδοσιακές λύσεις φωτισμού για να ανάβουν αυτόματα τα φώτα το σούρουπο και να σβήνουν την αυγή. Διαθέστε ένα περίβλημα από πολυπροπυλένιο ή ακρυλικό. Διατίθεται σε επιλογές 105 έως 130, 120, 208 έως 240, 208 έως 277 & 480VAC

Φίλτρα

TORK -

Φωτοχειριστήρια

Οι φωτοελεγκτές Tork έχουν σχεδιαστεί για αυτόματη εναλλαγή συστημάτων φωτισμού σε δρόμους, αυτοκινητόδρομους, μεγάλους βιομηχανικούς χώρους και χώρους στάθμευσης. Αυτοί οι ηλεκτρονικοί φωτοελεγκτές διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από πολυπροπυλένιο / πολυανθρακικό σταθεροποιημένο με υπεριώδη ακτινοβολία, εξοπλισμένο με περίβλημα βαρέως τύπου και ρελέ snap-action για τη μείωση των αναπήδησης μεταγωγής. Έχουν σχέδιο τοποθέτησης με κλειδαριά για ασφαλή και χωρίς προβλήματα εγκατάσταση και διατίθενται σε επαφές SPST & DPST Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5403A105 έως 130 VACΜπεζ / ΓκριDPST5.25 "4.625 "Σμάλτο / πολυπροπυλένιο / ακρυλικό8 15 / 16 "3600€569.39
B5237-UL105 έως 130 VACΜπλεSPST3.187 "2"Πολυανθρακικό3.187 "1000€44.07
C5404Aαπό 208 έως 240Μπεζ / ΜπλεDPST5.25 "4.625 "Σμάλτο / πολυπροπυλένιο / ακρυλικό8 15 / 16 "3600€396.17
TORK -

Φωτοελέγχος, Στερέωση έκπλυσης / κουτιού

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30001.5 "2"2000120 VAC1"€24.33
A30021.5 "2"από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1"€29.12
B30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "€26.64
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A20002000120 VAC€35.32
A2000-2από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC€41.12
TORK -

Photocontrol, 180 Degiv Swivel, 1/2 "Conduit Mounting

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2001Γκρί1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€29.32
A2002Γκρί1.625 "4.5 "από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1.625€48.89
B2021Γκρί1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 έως 1 5/8 "€46.55
B2022Γκρί1.625 "4.875 "από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1 1/4 έως 1 5/8 "€50.19
C2018Tan2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€66.08
TORK -

Φωτοηλεκτρικοί Φωτισμοί

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZSS480€67.67
BRKP201€23.13
CRKP504€24.99
DZTL480€59.18
ERKP301€23.13
FRKP221€24.68
GZS124€40.62
HZSS124€44.49
I2129A€56.24
JRKP503€23.13
K2119A€54.89
LRKP203€26.51
MZSSP124€44.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;