Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK 2021 Photocontrol 1/2 ίντσας Conduit Flush 120vac | AD8EUY 4JNP7

TORK 2021 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EUY Μοντέλο: 2021Cross Ref: 4JNP7
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
€46.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1.625 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόLexan (R)
Μήκος4.875 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος15
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης16.7
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ2000
ΒάσηΠεριστρεφόμενος 180 βαθμούς, αγωγός 1/2 "
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Τάση120 VAC
Πλάτος1 1/4 έως 1 5/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.64
Μήκος πλοίου (cm)5.56
Πλάτος πλοίου (cm)4.76
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
TORK 2001 Photocontrol 1/2 ίντσας Conduit Flush 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Γκρί1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€29.32
TORK 2002 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 έως 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Γκρί1.625 "4.5 "από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1.625€48.89
TORK 2022 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 έως 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Γκρί1.625 "4.875 "από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1 1/4 έως 1 5/8 "€50.19
TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Tan2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€66.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK 2021 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 120vac
€46.55 /μονάδα