Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YUN Μοντέλο: 2018Cross Ref: 23NX06
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
€67.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαTan
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος2.5 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόLexan (R)
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος10
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ7500
ΒάσηΠεριστρεφόμενος 180 βαθμούς, αγωγός 1/2 "
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Τάση480 VAC
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536507000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διαφανής θόλος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
TORK 2001 Photocontrol 1/2 ίντσας Conduit Flush 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Γκρί1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€30.69
TORK 2002 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 έως 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Γκρί1.625 "4.5 "από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1.625€40.64
TORK 2021 Photocontrol 1/2 ίντσας Conduit Flush 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Γκρί1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 έως 1 5/8 "€38.56
TORK 2022 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 έως 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Γκρί1.625 "4.875 "από 3470 έως 4620208 έως 277 VAC1 1/4 έως 1 5/8 "€43.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst
€67.95 /μονάδα