Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 έως 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Photocontrol Γυρίστε το κλείδωμα 208 στο 240

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EVR Μοντέλο: 5404AΣταυρός αναφορά: 4JNU6
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
€396.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΜπεζ / Μπλε
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Βάθος4.625 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάΑναλογία 5: 1
Κεριά ποδιών αναμμένα1.5
Στέγαση ΥλικόΣμάλτο / πολυπροπυλένιο / ακρυλικό
Μήκος8 15 / 16 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος40
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσηςαπό 14.4 έως 12.5
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ3600
ΒάσηΚλείδωμα στροφής
Αξιολόγηση NEMA3R
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάσηαπό 208 έως 240
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.52
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενο 360 μοιρών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤιμή
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 έως 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 έως 130 VACΜπεζ / ΓκριDPST5.25 "4.625 "Σμάλτο / πολυπροπυλένιο / ακρυλικό8 15 / 16 "3600€569.39
TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31ΕΚ23 5237-UL105 έως 130 VACΜπλεSPST3.187 "2"Πολυανθρακικό3.187 "1000€44.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK 5404A Photocontrol Γυρίστε το κλείδωμα 208 στο 240
€396.17 /μονάδα