Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31ΕΚ23

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BYA Μοντέλο: 5237-ULΣταυρός: 31EK23

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€44.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΜπλε
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος2"
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστά2.25
Κεριά ποδιών αναμμένα1.5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος3.187 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος15
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης8.3
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1000
ΒάσηΚλείδωμα στροφής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση105 έως 130 VAC
Πλάτος3.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.83
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8536507000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Third Party Listed for LED Lighting

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤιμή
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 έως 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 έως 130 VACΜπεζ / ΓκριDPST5.25 "4.625 "Σμάλτο / πολυπροπυλένιο / ακρυλικό8 15 / 16 "3600€569.39
TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 έως 240 | AD8EVR 4JNU6 5404Aαπό 208 έως 240Μπεζ / ΜπλεDPST5.25 "4.625 "Σμάλτο / πολυπροπυλένιο / ακρυλικό8 15 / 16 "3600€396.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC
€44.07 /μονάδα