MILWAUKEE Μπιτ κρούσης

Χρησιμοποιείται με οδηγούς πρόσκρουσης για την εκτέλεση εφαρμογών υψηλής ροπής. Διαθέτει μοναδική γεωμετρία αιχμής που απορροφά τη μέγιστη ροπή και προσφέρει ακριβή εφαρμογή για να αποτρέψει την απογύμνωση ή ταλάντευση της άκρης κατά τη λειτουργία. Διατίθεται σε κατασκευή από χάλυβα για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-4141Εισαγωγή bit1"#1€30.9825
A48-32-4142Εισαγωγή bit1"#2€35.0725
A48-32-4145Μπιτ ισχύος2"#2€80.3925
MILWAUKEE -

Bits εισαγωγής κρούσης Phillips

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-4280Εισαγωγή bit1"#1€275.51250
A48-32-4113Εισαγωγή bit1"#3€31.7625
A48-32-4282Εισαγωγή bit1"#3€275.51250
B48-32-4162Μπιτ ισχύος2"#2€70.2725
B48-32-4163Μπιτ ισχύος2"#3€70.5625
B48-32-4262Μπιτ ισχύος2"#2€630.80250
C48-32-4191Μπιτ ισχύος3.5 "#2€124.7825
D48-32-4208Μπιτ ισχύος6"#3€65.6910
C48-32-4192Μπιτ ισχύος3.5 "#3€125.7625
D48-32-4207Μπιτ ισχύος6"#2€70.9010
MILWAUKEE -

Torx (R) Impact Insert Bits

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-4414Εισαγωγή bit1"T20€5.642
B48-32-4135Εισαγωγή bit1"T20€34.9025
B48-32-4134Εισαγωγή bit1"T15€31.7625
B48-32-4136Εισαγωγή bit1"T25€31.2925
C48-32-4561Μπιτ ισχύος3.5 "T25€6.351
D48-32-4184Μπιτ ισχύος2"T20€72.7525
D48-32-4182Μπιτ ισχύος2"T10€72.1925
D48-32-4188Μπιτ ισχύος2"T40€74.6425
E48-32-4395Μπιτ ισχύος3.5 "T20€125.7625
E48-32-4398Μπιτ ισχύος3.5 "T30€124.1525
F48-32-4246Μπιτ ισχύος6"T25€74.3110
G48-32-4914Μπιτ ισχύος2"T30€10.212
D48-32-4185Μπιτ ισχύος2"T25€80.3425
D48-32-4187Μπιτ ισχύος2"T30€77.5325
E48-32-4394Μπιτ ισχύος3.5 "T15€125.7625
E48-32-4396Μπιτ ισχύος3.5 "T25€124.6225
MILWAUKEE -

Μπιτ ισχύος

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΜέγεθος σημείουΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-5015---€30.2315
B48-32-4920---€8.952
C48-32-5012---€23.5715
D48-32-4312---€5.761
E48-32-4488---€3.941
F48-32-4313---€5.641
G48-32-4160---€71.8625
H48-32-4310---€5.851
I48-32-4833---€4.191
J48-32-4832---€3.941
K48-32-4311---€6.431
L48-32-4560---€5.661
M48-32-4159---€70.3525
N48-32-4831---€4.151
O48-32-4443Άνθρακα1 / 4 "-€11.752
P48-32-4486Ιδιόκτητος χάλυβαςT27Torx€3.941
Q48-32-4461Ιδιόκτητος χάλυβας1Φίλιπς€3.941
Q48-32-4463Ιδιόκτητος χάλυβας#3-€3.941
R48-32-4473Ιδιόκτητος χάλυβας#3-€3.941
S48-32-4487Ιδιόκτητος χάλυβαςT30-€3.941
T48-32-4484Ιδιόκτητος χάλυβαςT20-€3.941
U48-32-4471Ιδιόκτητος χάλυβας#1-€3.941
V48-32-4483Ιδιόκτητος χάλυβαςT15-€3.941
W48-32-4482Ιδιόκτητος χάλυβαςT10Torx€3.941
T48-32-4485Ιδιόκτητος χάλυβαςT25-€4.691
MILWAUKEE -

Εισαγωγή τεμ

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-4122Εισαγωγή bit1"#2€31.7625
A48-32-4161Εισαγωγή bit1"#1€32.5025
B48-32-4910Μπιτ ισχύος2"#3€9.462
C48-32-4172Μπιτ ισχύος2"#2€77.8125
D48-32-4195Μπιτ ισχύος3.5 "#2€118.251
D48-32-4196Μπιτ ισχύος3.5 "#3€119.6625
D48-32-4216Μπιτ ισχύος6"#3€70.6310
C48-32-4173Μπιτ ισχύος2"#3€71.9025
D48-32-4215Μπιτ ισχύος6"#2€75.5710
MILWAUKEE -

Εισαγωγή κομματιών με κουλοχέρηδες

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-4119Εισαγωγή bit1"10F-12R€31.7625
B48-32-4416Εισαγωγή bit1"4F-5R€5.622
C48-32-4417Εισαγωγή bit1"6F-8R€6.372
D48-32-4418Εισαγωγή bit1"8F-10R€6.372
E48-32-4916Μπιτ ισχύος2"6F-8R€5.601
F48-32-4919Μπιτ ισχύος2"3 / 16 "€5.541
G48-32-4157Μπιτ ισχύος2"6F-8R€72.1925
H48-32-4918Μπιτ ισχύος2"8F-10R€5.361
G48-32-4156Μπιτ ισχύος2"4F-5R€72.1925

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;