Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-4398 Power Bit 1/4 x 3-1/2 Inch T30 Point PK25 | AH3QMP 33GN10

MILWAUKEE 48-32-4398 Power Bit 1/4 x 3-1/2 Inch T30 Point PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QMP Μοντέλο: 48-32-4398Cross Ref: 33GN10

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€124.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςΕπίπτωση
Στυλ BitTorx (R)
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος σημείουT30
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)9.5
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-32-4414 Βιδωτά κομμάτια 1 ίντσα 2Pc 1/4 ίντσας Hex PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Εισαγωγή bit1"T202€5.72
MILWAUKEE 48-32-4914 Bit Power 1/4 x 2 Inch T30 Point PK2 | AG9EEF 19RK05 48-32-4914Μπιτ ισχύος2"T302€10.21
MILWAUKEE 48-32-4561 Bit Power 1/4 x 3-1 / 2 Inch T25 Point | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Μπιτ ισχύος3.5 "T251€6.35
MILWAUKEE 48-32-4134 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα παχύ 15 Σημείο PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Εισαγωγή bit1"T1525€31.76
MILWAUKEE 48-32-4135 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσας T20 Point PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Εισαγωγή bit1"T2025€34.90
MILWAUKEE 48-32-4136 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσας T25 Point PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Εισαγωγή bit1"T2525€31.29
MILWAUKEE 48-32-4184 Bit Power 1/4 x 2 Inch T20 Point PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Μπιτ ισχύος2"T2025€72.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4398 Power Bit 1/4 x 3-1/2 Inch T30 Point PK25
€124.15 /πακέτο