Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-4484 Power Bit T20 Torx 2 Inch Μήκος | AE3MMJ 5EAZ1

MILWAUKEE 48-32-4484 Power Bit T20 Torx Μήκος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MMJ Μοντέλο: 48-32-4484Cross Ref: 5EAZ1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2"
Στυλ BitTorx (R)
ΥλικόΙδιόκτητος χάλυβας
Μέγεθος σημείουT20
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος σημείουΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-32-4461 Impact Bit Phillips, μέγεθος #1 | AA2RWM 10Z771 48-32-4461Ιδιόκτητος χάλυβας1Φίλιπς1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4482 Impact Bit Torx T10 | AA2RWP 10Z773 48-32-4482Ιδιόκτητος χάλυβαςT10Torx1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4486 Κρούση Bit Torx 27 | AA2RWQ 10Z774 48-32-4486Ιδιόκτητος χάλυβαςT27Torx1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4463 Power Bit Phillips #3 2 ίντσες Μήκος 1/4 In | AE3MLV 5EAX8 48-32-4463Ιδιόκτητος χάλυβας#3-1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4471 Power Bit #1 Τετράγωνο μήκος 2 ίντσες | AE3MMC 5EAY5 48-32-4471Ιδιόκτητος χάλυβας#1-1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4472 Κατσαβίδι Power Bit # 2 Square 2 Inch Μήκος | AE3MMD 5EAY6 48-32-4472Ιδιόκτητος χάλυβας#2-1€4.69
MILWAUKEE 48-32-4473 Power Bit #3 Τετράγωνο μήκος 2 ίντσες | AE3MMF 5EAY8 48-32-4473Ιδιόκτητος χάλυβας#3-1€3.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4484 Power Bit T20 Torx Μήκος 2 ιντσών
€3.94 /μονάδα