Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QLY 33GM94

MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 Inch #3 Point PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3QLY Μοντέλο: 48-32-4173Cross Ref: 33GM94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςΕπίπτωση
Στυλ BitΤετράγωνη εσοχή
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείου#3
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)13
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-32-4910 Bit Power 1/4 x 2 Inch # 3 Point PK2 | AG9EEE 19RK04 48-32-4910Μπιτ ισχύος2"#32€9.46
MILWAUKEE 48-32-4122 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα # 2 Σημείο PK25 | AH3QKR 33GM65 48-32-4122Εισαγωγή bit1"#225€31.76
MILWAUKEE 48-32-4161 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα # 1 Σημείο PK25 | AH3QKT 33GM66 48-32-4161Εισαγωγή bit1"#125€32.50
MILWAUKEE 48-32-4172 Power Bit 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QLK 33GM82 48-32-4172Μπιτ ισχύος2"#225€77.81
MILWAUKEE 48-32-4195 Bit Power 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QMF 33GN02 48-32-4195Μπιτ ισχύος3.5 "#21€70.54
MILWAUKEE 48-32-4196 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QMJ 33GN05 48-32-4196Μπιτ ισχύος3.5 "#325€119.66
MILWAUKEE 48-32-4215 Power Bit 1/4 x 6 Inch # 2 Point PK10 | AH3QMT 33GN13 48-32-4215Μπιτ ισχύος6"#210€75.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 Inch #3 Point PK25
€77.98 /πακέτο