Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-4916 Bit Bit 2 Inch 1Pc 1/4 Inch Hex | AG9EEJ 19RK10

MILWAUKEE 48-32-4916 Μύτη βιδώματος 2 ιντσών 1 τεμ. 1/4 ίντσας εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9EEJ Μοντέλο: 48-32-4916Σταυρός: 19RK10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςΕπίπτωση
Στυλ Bitσχισμένο
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείου6F-8R
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-32-4416 Κοχλίες κατσαβιδιών 1 ίντσα 2Pc 1/4 ίντσας Hex PK2 | AG9EEH 19RK09 48-32-4416Εισαγωγή bit1"4F-5R2€5.62
MILWAUKEE 48-32-4417 Μύτες Βιδώματος 1 ίντσας 2 τμχ 1/4 ίντσας Hex PK2 | ΑΓ9ΕΕΚ 19ΡΚ11 48-32-4417Εισαγωγή bit1"6F-8R2€6.37
MILWAUKEE 48-32-4919 Bit Bit 1/4 x 2 ίντσες 3/16 Inch Point | AG9EEL 19RK12 48-32-4919Μπιτ ισχύος2"3 / 16 "1€5.54
MILWAUKEE 48-32-4418 Κοχλίες με βίδες 1 ίντσα 2Pc 1/4 ίντσα Hex PK2 AG9EEM 19RK13 48-32-4418Εισαγωγή bit1"8F-10R2€6.37
MILWAUKEE 48-32-4918 Μύτη βιδώματος 2 ιντσών 1 τεμ 1/4 ίντσας Εξάγωνο | ΑΓ9ΕΕΝ 19ΡΚ15 48-32-4918Μπιτ ισχύος2"8F-10R1€5.39
MILWAUKEE 48-32-4119 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 10-12 Point PK25 | AH3QKX 33GM70 48-32-4119Εισαγωγή bit1"10F-12R25€31.76
MILWAUKEE 48-32-4157 Power Bit 1/4 x 2 Inch 6-8 Point PK25 | AH3QLU 33GM90 48-32-4157Μπιτ ισχύος2"6F-8R25€72.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4916 Μύτη βιδώματος 2 ιντσών 1 τεμ. 1/4 ίντσας εξάγωνο
€5.60 /μονάδα